Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novap alu Gurtpfosten auf schweren Sockel, Gurtlänge 12 m, Gurtbreite: 5,0 cm Version: 01 - Farbe: rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novap alu Gurtpfosten auf schweren Sockel, Gurtlänge 12 m, Gurtbreite: 5,0 cm Version: 01 - Farbe: rot/weiß
Novap alu Gurtpfosten auf schweren Sockel, Gurtlänge 12 m, Gurtbreite: 5,0 cm Version: 01 - Farbe: rot/weiß
Novap alu Gurtpfosten auf schweren Sockel, Gurtlänge 12 m, Gurtbreite: 5,0 cm Version: 01 - Farbe: rot/weiß
Artikel-Nr.:
     158-NP1200.01
Hersteller:
     Novap
Herst.-Nr.:
     2810012
EAN/GTIN:
     3306482810012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Novap alu Gurtpfosten auf schweren Sockel mit beweglichem Sockel und schraffiertem Gurtband

Ausgewählte Version: 01 - Farbe: rot/weiß

Novap modularer Gurtpfosten

Gurtabsperrfosten mit langem Gurtband und schwerem Sockel.

  • für den Innen- und Außenbereich
  • Pfosten aus eloxiertem Aluminium
  • hohe Stabilität
  • mit Selbstbremssystem zum sicheren Aufwickeln des Gurtbandes
  • mit 2 Rollen
  • schnelle und einfache Montage
  • 16 kg Sockel

Maße Sockel (BxLxH): 40 x 40 x 7 cm

Durchmesser Pfosten: 6 cm

Gurtmaße: 5,0 cm x 12 m

Höhe: 1 m


  • Version: 01 - Farbe: rot/weiß
Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
6
Produktart:
Gurtabsperrpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot | weiß | gelb | schwarz
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Farbe Gurt:
rot/weiß | gelb/schwarz
Kopf:
Flachkopf
Verbindungselement:
Gurt
Material:
Aluminium | ABS-Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 497,59*
€ 587,34*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 498,05*
€ 587,34*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,34*
€ 698,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,01*
€ 687,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,00*
€ 658,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,85*
€ 637,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,05*
€ 592,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.