Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel-Absperrgurt, Bandlänge: 4,0 m, Bandbreite: 5,0 cm Version: 02 - gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitkegel-Absperrgurt, Bandlänge: 4,0 m, Bandbreite: 5,0 cm Version: 02 - gelb/schwarz
Leitkegel-Absperrgurt, Bandlänge: 4,0 m, Bandbreite: 5,0 cm Version: 02 - gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     158-NP1060.02
Hersteller:
     Novap
Herst.-Nr.:
     2830058
EAN/GTIN:
     3306482830058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegel-Gurt
Kegelgurt
Leitkegelgurt
kegel gurt
Leitkegel-Absperrgurt Bandlänge: 4,0 m, Bandbreite: 5,0 cm

Ausgewählte Version: 02 - gelb/schwarz

NOVAP Leitkegel Aufsatz-Gurtabsperrung

Der Leitkegel-Aufsatz sperrt kurzer Hand jedes Außengebiet ab.

Er kann problemlos auf jeden gängigen Verkehrsleitkegel aufgesetzt werden und spart somit Zeit und Platz im Vergleich zu Flatterband oder klassischem Gurtabsperrpfosten.

  • Farbe: Orange
  • Gurtbandbreite: 5,0 cm
  • für den dauerhaften Außeneinsatz geeignet

Normales Flatterband ist oftmals schon nach kurzer Zeit durch Wind und Regen beschädigt und muss ersetzt werden. Der NOVAP Leitkegel-Aufsatz sorgt auch bei stärksten Witterungseinflüssen für einen stabilen Halt und schafft somit ein sicheres Arbeitsumfeld.

Auch im Inneneinsatz gibt es zahlreiche Einsatzgebiete. So kann der Skipper bspw. ohne viel Aufwand temporär oder dauerhaft Lagerstellflächen kennzeichnen.

Hinweis: Garantierte funktionalität mit NOVAP Verkehrsleitkegel (Art. Nr. NP1035).


  • Version: 02 - gelb/schwarz
Weitere Informationen:
Gurtbreite [cm]:
5
Produktart:
Gurtabsperrpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
orange
Befestigungsart:
zum Aufstecken
Einsatzbereich:
Innenbereich | Außenbereich
Farbe Gurt:
rot/weiß | gelb/schwarz
Form:
rund
Verbindungselement:
Gurt
Material:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 113,08*
€ 142,27*
€ 4,95*
ab € 112,87*
€ 142,27*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,27*
€ 169,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,69*
€ 167,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,30*
€ 161,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,06*
€ 154,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,08*
€ 134,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.