| |
|
| Artikel-Nr.: 158-MZ1025 Herst.-Nr.: B360CBCRGROND EAN/GTIN: 3234640054773 |
| | |
|
| | |
| Mobiler Kunststoffkettenständer Pfosten: rot/weiß MOTTEZ Kunststoffkettenständer- mobiler Kunststoffkettenständer
- Farbe: rot/weiß
- 4-Einhängemöglichkeiten am Pfostenkopf
- Höhe: 90,0 cm, Durchm.: 3,9 cm
- Fußdurchmesser: 40,0 cm
Fuß mit Sand beschwerbar (max. 2,6 kg) Weitere Informationen: | | Durchmesser [cm]: | 3,9 | Gewicht [kg]: | 0,73 | Höhe ü. Flur [cm]: | 90 | Produktart: | Kettenständer | Produktkategorie: | Absperrpfosten | Farbe: | rot/weiß | Befestigungsart: | zum Aufstellen | Kopf: | Kettenkopf | Verbindungselement: | Kette | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 18,05* | € 25,42* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 18,10* | € 25,42* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,34* | € 35,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|