Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialkleber für PARK-IT, 2-Komponentenkleber,15 kg Quarzsand, 5 kg Basisharz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezialkleber für PARK-IT, 2-Komponentenkleber,15 kg Quarzsand, 5 kg Basisharz
Spezialkleber für PARK-IT, 2-Komponentenkleber,15 kg Quarzsand, 5 kg Basisharz
Spezialkleber für PARK-IT, 2-Komponentenkleber,15 kg Quarzsand, 5 kg Basisharz
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-MW25975
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     284.25.975
EAN/GTIN:
     4055381495743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Spezialkleber für Parkplatzbegrenzungen geeignet für Beton, Asphalt, Bitumen und epoxid-beschichtete Flächen
Spezialkleber

zum Verkleben von PARK-IT® Radstopp-Elementen

  • 2-Komponentenkleber auf Harzbasis mit schnellreaktivem Bindemittel
  • 17,5 kg-Gebinde: 12,5 kg Aktivator (Quarzsand) + 5 kg Bindemittel (Harz)
  • Verbrauch: ca. 4,5 kg pro qm (bei 3 mm Schichtstärke)
  • für Beton, Asphalt, Bitumen und epoxid-beschichtete Flächen

Montagehinweis:

Für einen akkuraten Abschluss des austretenden Klebers empfiehlt es sich, eine (Papp-)Schablone zu verwenden.

Führen Sie bei PU-beschichteten oder extrem glatt polierten Untergründen einen Haftungstest durch!


Weitere Informationen:
Inhalt [kg]:
17,5
Produktart:
Montageklebstoff
Produktkategorie:
Klebstoffe

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,35*
€ 123,44*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,38*
€ 141,72*
8 Tage
15
Frei Haus
ab € 120,71*
€ 144,38*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 140,88*
€ 167,35*
€ 4,95*
ab € 142,06*
€ 167,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,35*
€ 199,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,84*
€ 196,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,42*
€ 186,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,39*
€ 181,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,88*
€ 167,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
284.25.032
ab € 25,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.