Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurt Warnständer Gurtpfosten Aluminiumpfosten silber, Schraubfuß Gurt schwarz, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurt Warnständer Gurtpfosten Aluminiumpfosten silber, Schraubfuß Gurt schwarz, silber
Gurt Warnständer Gurtpfosten Aluminiumpfosten silber, Schraubfuß Gurt schwarz, silber
Artikel-Nr.:
     158-MW19416
Hersteller:
     Novap
Herst.-Nr.:
     2010122
EAN/GTIN:
     4055381190136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurtpfosten zum Aufdübeln Aluminiumpfosten: silber, Gurt: schwarz/silber/schwarz
NOVAP Gurtabsperrpfosten

Robuster Gurtpfosten mit integriertem Gurtband zum aufdübeln auf Lager- und Industrieböden, Kommissionierbereichen und anderen Nutzflächen.

Die Pfosten sind jeweils mit einem abgehenden Gurt und drei Aufnahmemöglichkeiten ausgestattet. Mit zwei Pfosten kann eine Distanz von bis zu 3 Metern überbrückt werden.

  • zum Aufdübeln
  • glasfaserverstärktes Polyamid für eine besonders lange Haltbarkeit
  • Oberteil aus lackiertem Aluminium in den Farben rot, gelb oder silber

Technische Daten:

  • Gurtlänge: 3,0 m
  • Gesamthöhe: 89,5 cm
  • Ø Oberteil: 6,0 cm
  • Ø Bodenteller: 15,5 cm
  • Gewicht: 1,8 kg



Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
6
Gewicht [kg]:
2,4
Gurtbreite [cm]:
5
Gurtlänge [cm]:
300
Höhe ü. Flur [cm]:
89,5
Produktart:
Gurtabsperrpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Einsatzbereich:
Innenbereich
Farbe Gurt:
silber/schwarz
Form:
rund
Kopf:
Flachkopf
Verbindungselement:
Gurt
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten, Gurt Warnständer Gurtpfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 128,29*
€ 161,45*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 128,46*
€ 161,45*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,45*
€ 192,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,16*
€ 189,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,21*
€ 182,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,40*
€ 171,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,46*
€ 152,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.