Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler Leitpfosten, 360 Grad kippbar, Höhe: 46,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexibler Leitpfosten, 360 Grad kippbar, Höhe: 46,0 cm
Flexibler Leitpfosten, 360 Grad kippbar, Höhe: 46,0 cm
Flexibler Leitpfosten, 360 Grad kippbar, Höhe: 46,0 cm
Flexibler Leitpfosten, 360 Grad kippbar, Höhe: 46,0 cm
Flexibler Leitpfosten, 360 Grad kippbar, Höhe: 46,0 cm
Artikel-Nr.:
     158-MW1320
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     290.20.320
EAN/GTIN:
     4055381516028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitzylinder
moravia leitzylinder
leitzylinder
leitzylinder 460mm
Flexibler Leitzylinder ComeBack 46 um 360 Grad knickbar mit integriertem Fuß zum Aufdübeln
Flexibler Leitpfosten ComeBack

ermöglicht ein gefahrloses an- und überfahren zum Schutz von KFZ und Karosserie bei gleichzeitiger Warn- und Hinweisfunktion

  • Leitzylinder aus einem Stück
  • mit integriertem Fuß zum Aufdübeln
  • für gefahrloses An- und Überfahren geeignet
  • 360° knickbar
  • selbstaufrichtend
  • Signalrot mit Reflexstreifen
  • hohe Verschleißfestigkeit

Technische Daten:

  • Gesamthöhe: 46,0 oder 76,0 cm
  • Ø Oberteil: 8,0 cm
  • Ø Fuß: 20,0 cm
  • Material: thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
8
Gewicht [kg]:
2
Höhe ü. Flur [cm]:
46
Produktart:
Leitzylinder
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Eigenschaft:
kippbar | reflektierend | selbstaufrichtend
Form:
rund
Kopf:
Flachkopf
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Moravia
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 39,20*
€ 52,00*
€ 4,95*
ab € 39,35*
€ 52,00*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.