Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meiko Universal Microfasermop blau/weiß 40cm mit 4-Farbcodierung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meiko Universal Microfasermop blau/weiß 40cm mit 4-Farbcodierung,
Meiko Universal Microfasermop blau/weiß 40cm mit 4-Farbcodierung,
Meiko Universal Microfasermop blau/weiß 40cm mit 4-Farbcodierung,
Meiko Universal Microfasermop blau/weiß 40cm mit 4-Farbcodierung,
Meiko Universal Microfasermop blau/weiß 40cm mit 4-Farbcodierung,
Meiko Universal Microfasermop blau/weiß 40cm mit 4-Farbcodierung,
Artikel-Nr.:
     158-MT942074
Hersteller:
     Meiko Textil
Herst.-Nr.:
     942074-000-5
EAN/GTIN:
     4006737668571
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp
meiko Universal Microfasermop blau/weiß fusselarmer Mopp mit weichen Borsten
meiko Mikrofasermopp Universal

Mikrofastermopp der auf rauen und strukturierten Oberflächen für glänzende Sauberkeit sorgt.

  • fusselarm
  • weiche Borsten
  • bis 95 ° waschbar
  • trocknergeeignet
  • 4-Farbkodierung

Wasseraufnahmevermögen: 530% (Florgewebe)

Material: 70% Polyester, 30% Polyamid

Breite: 40 cm

 


Weitere Informationen:
Länge [cm]:
40
Produktart:
Moppbezug
Produktkategorie:
Bodenwischer
Farbe:
weiß | blau
Polyamidanteil [%]:
30 %
Polyesteranteil [%]:
70 %
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 3,45*
€ 5,32*
€ 4,95*
ab € 3,45*
€ 5,32*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.