Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spontex Professionnel Superinox 27, Edelsthalspirale VE = 10 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spontex Professionnel Superinox 27, Edelsthalspirale VE = 10 Stk
Spontex Professionnel Superinox 27, Edelsthalspirale VE = 10 Stk
Spontex Professionnel Superinox 27, Edelsthalspirale VE = 10 Stk
Spontex Professionnel Superinox 27, Edelsthalspirale VE = 10 Stk
Spontex Professionnel Superinox 27, Edelsthalspirale VE = 10 Stk
Artikel-Nr.:
     158-MP1056
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     Superinox 27
EAN/GTIN:
     3384129501271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abrasivschwamm
Scheuer-Schwamm
Scheuerschwamm
Topf-Schwamm
Spontex Professional Superinox Edelstahlspirale zum Entfernen von hartnäckigen Schmutz
Spontex® Professional Superinox 27

Edelstahlspiral zur reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen in Pfannen und Töpfen.

  • hochwertiger Edelstahl
  • rostfrei und langlebig
  • einfach in der Handhabung
  • vielseitig einsetzbar
  • geeignet für Edelstahl, Backofengestelle, sowie Töpfe und Pfannen aus Stahl
  • Spiralförmig gewickelter Draht
  • für alle nicht empfindlichen Oberflächen und Geräte
  • leicht und dennoch robust

Gewicht: 40g

Farbe: Grau

1 VE = 10 Stk


Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
40
Stück [VE]:
10
Produktart:
Edelstahlspirale
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
grau
Material:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
60
€ 5,99*
ab € 0,58*
€ 0,82*
Lager 158
10
€ 4,95*
ab € 0,768*
€ 1,118*
10
€ 4,95*
ab € 0,768*
€ 1,118*
10
€ 8,95*
ab € 0,845*
€ 1,27*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,118*
€ 1,33042
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,098*
€ 1,30662
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,068*
€ 1,27092
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,048*
€ 1,24712
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,028*
€ 1,22332
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,768*
€ 0,91392
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mapa
95030051
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.