Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Grip Ultra Ecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Grip Ultra Ecke
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Grip Ultra Ecke
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Grip Ultra Ecke
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Grip Ultra Ecke
Artikel-Nr.:
     158-ML4010
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     15023
EAN/GTIN:
     4260061897124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Grip Ultra Ecke Modulsystem für Innen- und Außenbereiche, nasse oder trockene Böden
Miltex Yoga Grip Ultra Ecke

Anwendungsbereiche:

  • für Innen- und Außenbereiche
  • geeignet für feuchte, nasse oder trockene Arbeitsbereiche
  • optimal für Böden, wo die Oberfläche trittsicher und rutschfest sein soll
  • ideale Einsatzgebiete: Kommisionierungs- und Montageplätze, Terassen oder auch Kühlhäuser

Vorteile:

  • UV-beständig, laugen- und säureresistent
  • Wasser und andere Flüssigkeiten fließen problemlos ab
  • der Bodenrost isoliert gegen kalte Böden
  • wirkt lärmdämmend und senkt so den Trittschallpegel
  • hält mechanische Belastungen aus und ist extrem verschleißfest
  • extreme Rutschfestigkeit R12 nach DIN 51130
  • Drainage und Lüftung nach V10 DIN 51130

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
6,0
Tiefe [cm]:
6,0
Farbe:
gelb
Material:
PVC
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,47*
€ 3,88*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,92*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,54*
€ 3,98*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,61*
€ 4,09*
Lager 158
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,2775*
€ 10,6175*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,6175*
€ 12,63483
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,6175*
€ 11,44483
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,2075*
€ 10,95693
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,9575*
€ 10,65943
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,6675*
€ 10,31433
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,2775*
€ 8,66023
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 42,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
15022
ab € 2,47*
Sonstiges
Miltex
15021M
ab € 5,19*
Sonstiges
Miltex
15020M
ab € 5,19*
Sonstiges
Miltex
15021W
ab € 5,19*
Sonstiges
Miltex
15020W
ab € 5,18*
Sonstiges
Miltex
15030
ab € 45,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.