Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenbelag YOGA-Flex 800X700 mm Mittelstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenbelag YOGA-Flex 800X700 mm Mittelstück
Bodenbelag YOGA-Flex 800X700 mm Mittelstück
Bodenbelag YOGA-Flex 800X700 mm Mittelstück
Bodenbelag YOGA-Flex 800X700 mm Mittelstück
Bodenbelag YOGA-Flex 800X700 mm Mittelstück
Bodenbelag YOGA-Flex 800X700 mm Mittelstück
Bodenbelag YOGA-Flex 800X700 mm Mittelstück
Bodenbelag YOGA-Flex 800X700 mm Mittelstück
Bodenbelag YOGA-Flex 800X700 mm Mittelstück
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4260061891696
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     17031
EAN/GTIN:
     4260061891696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
YOGA Flex und YOGA Flex Industrie – ergonomische Noppenmatte aus Kautschuk

• Ausbaufähiges Modulsystem in 2 Varianten
In der Länge flexibel erweiterbar.
Keine Stolpergefahr – Ränder abgeschrägt (Einzelmatten: allseitig, Mittelstücke: 2-seitig, Enden: 3-seitig).
• YOGA Flex
Material: SBR Kautschuk.
Farbe: grau.
• YOGA Flex Industrie
Material: Nitrilkautschuk, beständig gegen die meisten
Chemikalien und Öle (bitte Testmuster anfordern).
Farbe: schwarz.
• Ausführung
Materialstärke: 14 mm.
Gewicht: 5,5 kg/m².

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Typ:
Flex Industrie
Maße:
800x700 mm
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Industrierost, Hammerschlagmatte, Noppenmatten, anti-ermuedungsmatte schwarz, noppenmatten, anti-ermüdungsmatte nitril, Flex, Industrie, Noppenmatte, Miltex, YOGA, und, Yogameter, Yoga, aus, Arbeitsplatzbodenbelag, ergonomische, Kautschuk
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 49,83*
€ 63,95*
€ 5,50*
ab € 48,32*
€ 63,96*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,73*
€ 63,99*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 50,25*
€ 64,56*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,34*
€ 69,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
17032
ab € 48,26*
Ähnlich
Miltex
17030
ab € 23,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.