Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mellerud Kaffeemaschinen Entkalker, Inhalt: 1,0 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mellerud Kaffeemaschinen Entkalker, Inhalt: 1,0 L
Mellerud Kaffeemaschinen Entkalker, Inhalt: 1,0 L
Mellerud Kaffeemaschinen Entkalker, Inhalt: 1,0 L
Mellerud Kaffeemaschinen Entkalker, Inhalt: 1,0 L
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-MC0360
Hersteller:
     Mellerud Chemie
Herst.-Nr.:
     2001002176
EAN/GTIN:
     4004666002176
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entkalker
Entkalkungsmittel
Entkalkungstabletten
Kalkentferner
Mellerud Kaffeemaschinen Entkalker reinigt hochwirksam geruch- und geschmacklos
MELLERUD® Espresso und Pad Kaffeemaschinen Entkalker

Der spezielle Entkalker für moderne Espresso- und Padmaschinen.

Geruchloser und schonender Entkalker garantiert bei regelmäßiger Anwendung gleichbleibende Espresso- und Kaffeequalität.

  • Inhalt: 500 ml

Anwendung:

Dosierung: ½ Tasse (ca. 60 ml) MELLERUD Espresso und Pad Kaffeemaschinen Entkalker mit ¼ Liter (250 ml) Wasser vermischen

Kaffeemaschine/-automat: Mischung in Wasserbehälter der Maschine geben. Einschalten. Die Hälfte durchlaufen lassen. Ausschalten. 15 Minuten einwirken lassen. Rest durchlaufen lassen. Mit 3 Kannen klarem Wasser durchspülen.

Espresso-Padmaschine: Großes Gefäß unter Heißwasser/Dampfdüse stellen. Entkalkungslösung in Wasserbehälter füllen. Maschine einschalten und mindestens 2 Tassen durchlaufen lassen. Anschließend restliche Entkalkungslösung aus Wasserbehälter entfernen, ausspülen und mit frischem Wasser auffüllen. Mindestens 3 Tassen durchlaufen lassen.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Anwendungsbereich:
Kalklöser
Umweltschutz:
lösemittelfrei
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_16151">Mellerud Kaffeemaschinen Entkalker</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_16151">500</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">MC0130</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">4,70</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_195048">Mellerud Kaffeemaschinen Entkalker</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_195048">1.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">MC0360</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">6,90</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
gebrauchsfertig
pH-Wert:
2,1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 6,39*
€ 9,58*
€ 4,95*
ab € 6,39*
€ 9,58*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.