Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten Rooter Extend, mobil, inkl. Standfuß, Gurtlänge: 3,7m Version: 64 - Pfosten rot, Gurt gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten Rooter Extend, mobil, inkl. Standfuß, Gurtlänge: 3,7m Version: 64 - Pfosten rot, Gurt gelb
Absperrpfosten Rooter Extend, mobil, inkl. Standfuß, Gurtlänge: 3,7m Version: 64 - Pfosten rot, Gurt gelb
Absperrpfosten Rooter Extend, mobil, inkl. Standfuß, Gurtlänge: 3,7m Version: 64 - Pfosten rot, Gurt gelb
Artikel-Nr.:
     158-MA75.64
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     21-CCQ-111
EAN/GTIN:
     4044589413703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurtpfosten Rooter Extend Material: Aluminium, Pfosten und Gurt in Farbe nach Wahl

Ausgewählte Version: 64 - Pfosten rot, Gurt gelb

Via Guide Absperrpfosten GANGWAY

Mobile Gurtabsperrpfosten GANGWAY Extend im modernen und stilvollen Design

  • Gurtlänge: 3,7 m
  • Gurtbreite: 5,0 cm
  • Pfostenhöhe: 100,0 cm
  • Rohrform: Profilrohr
  • Rohrmaterial: Aluminium
  • Gesamtgewicht: 13,0 kg
  • Gewicht Bodenplatte: 9,0 kg

Individuelle Gurtbedruckung: optional möglich (bitte anfragen)


  • Version: 64 - Pfosten rot, Gurt gelb
Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
8,3
Gewicht [kg]:
12
Gurtbreite [cm]:
5
Höhe ü. Flur [cm]:
100
Produktart:
Gurtabsperrpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Einsatzbereich:
Innenbereich
Form:
rund
Kopf:
Flachkopf
Verbindungselement:
Gurt
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten gelb, gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten 3700mm, Absperrpfosten - Zubehör, Via Guide
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 325,32*
€ 396,80*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 323,75*
€ 396,80*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,80*
€ 472,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,82*
€ 467,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,18*
€ 435,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,67*
€ 425,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,75*
€ 385,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.