| |
|
| Artikel-Nr.: 158-LH1245 Herst.-Nr.: 2327036 EAN/GTIN: 4058093017159 |
| | | |
|
| | |
| Loctite SI 5980 Silikon Kleb- und Dichtstoff zur flexiblen Flanschabdichtung, schwarz Loctite® SI 5980 SilikonDer 1K Silikon Kleb- und Dichtstoff Loctite® SI 5980 ist bestens für Flächendichtungsanwendungen bei flexiblen Flanschabdichtungen und verwindungssteifen Flanschverbindungen zu verwenden. - 1K Silikon Kleb- und Dichtstoff
- für flexible Flanschen
- Farbe: schwarz
- thixotrop
- Komponenten: 1K
- beständig gegen Öl, Glykol, Wasser
Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 100 | Produktart: | Dichtstoff | Flächendichtung | Produktkategorie: | Klebstoffe | Farbe: | schwarz | Eigenschaft: | ölbeständig | Gebinde: | Sprühdose | Handfestigkeit: | 1 bis 30 Minuten | Verbindungsart: | Flächenverbindung | Werkstoff: | Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold | zu verkleben mit: | Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold | Gefahrstoff: | k.A. | Signalwort: | Achtung | Gefahrstoffsymbol: | Ausrufezeichen | Viskosität: | hoch | Festigkeit: | niedrig |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponentenklebstoff, Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Silicon, Silikon, Silikonspray, loctite flächendichtung 100ml, silikonspray, teroson silikonspray |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,62* | € 18,57* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,01* | € 18,58* | | | | | 21 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 15,06* | € 19,08* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 14,56* | € 19,13* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,46* | € 26,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,2046* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|