| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y387242 Herst.-Nr.: 2327036 EAN/GTIN: 4058093017159 |
| | |
|
| | |
| Flächendichtung - haftet hervorragend. Ideal für Anwendungen mit größerem Dichtspalt. Keine Kennzeichnungspflicht. Hervorragende Ölbeständigkeit
LOCTITE® SI 5980 ist ein Dichtstoff, der besonders für Flächendichtungsanwendungen geeignet ist. Das Produkt wird hauptsächlich für flexible Flanschabdichtungen oder für entsprechend designte verwindungssteife Flanschverbindungen eingesetzt. Das Produkt besteht On-Line-Dichtigkeitsprüfungen mit niedrigen Drücken, die nach der Flanschmontage durchgeführt werden. Typische Anwendungen sind u.a. Flanschabdichtungen von gestanzten Blechteilen (Steuergehäusedeckel und Ölwannen), bei welchen eine hervorragende Ölbeständigkeit gefordert ist und starke Relativbewegungen zwischen den Flanschen zu erwarten sind. Gesundheitsschutz & Arbeitssicherheit. Weitere Informationen: | | Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: | H 229: Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten | Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: | P 251: Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der | Signalwort: | Achtung | Sicherheitshinweise / EUH-Sätze: | EUH 208: Enthaltener Stoff kann allergische Reaktionen hervorrufen | Produkt-Art: | Silikonspray | Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung: | GHS07: Achtung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Silicon, Silikon, Silikonspray, loctite flächendichtung 100ml, silikonspray, sil silikonspray, LOCTITE®, SI 5980, chemie, schmierfett |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,38* | € 18,40* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 13,99* | € 18,61* | | | | | 20 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 14,98* | € 19,15* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 14,43* | € 19,19* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,53* | € 19,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,1338* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|