| |
|
| Artikel-Nr.: 158-LH1216 Herst.-Nr.: 88432 EAN/GTIN: 5390331266592 |
| | | |
|
| | |
| Loctite SF 7070 Schnellreiniger für Kunststoffteile Loctite® SF 7070 Kunststoff-OberflächenreinigerDer kraftvolle Loctite® SF 7070 Oberflächenreiniger ist speziell für die Oberflächenvorbehandlung von Kunststoffteilen konzipiert und reinigt und entfettet. - Kunststoff-Teilereiniger auf Lösungsmittelbaisis
- reinigt und entfettet
- lüftet selbstständig ab und hinterlässt keine Rückstände
- ideal zur Vorbehandlung vor dem Auftragen von Kleb- und Dichtstoffen
- auch für Wartungsarbeiten zu verwenden
- FCKW frei
Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 400 | Produktart: | Oberflächenreiniger | Produktkategorie: | Industriereiniger | Gebinde: | Sprühdose | Tabelle: | <table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><thead><tr><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">C</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">LH1216</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">15,70</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">LH1217</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">16,20</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">LH1218</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">183,70</span></td></tr></tbody></table> |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Oberflächenreiniger, Loctite Reiniger, Loctite Reinigungsmittel, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, henkel allesreiniger, loctite oberflächenreiniger, entfetter 400ml |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 9,24* | € 12,92* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,25* | € 12,94* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 10,68* | € 14,24* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 10,52* | € 14,68* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,38* | € 19,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,03595* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|