Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 6300 hochfester Fügeklebstoff ohne Gefahrstoffe, Inhalt: 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite 6300 hochfester Fügeklebstoff ohne Gefahrstoffe, Inhalt: 250 ml
Loctite 6300 hochfester Fügeklebstoff ohne Gefahrstoffe, Inhalt: 250 ml
Loctite 6300 hochfester Fügeklebstoff ohne Gefahrstoffe, Inhalt: 250 ml
Artikel-Nr.:
     158-LH1176
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1949015
EAN/GTIN:
     5010266010014
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochtemperaturkleber
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
Loctite 6300 Fügeklebstoff hochfest ohne Gefahrstoffe
Loctite® 6300 Fügeklebstoff ohne Gefahrensymbole

Der hochfeste Loctite® 6300 Fügeklebstoff ist speziell einsetzbar für Getriebewellen und Rotoren sowie für alle zylindrischen Fügeteile einzusetzen.

  • hochfester Klebstoff für zylindrische Fügeteile
  • ideal für Motoren, Lager etc.
  • verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtigkeiten
  • hohe Festigkeit auf allen Metallen
  • Farbe: grün
  • Komponenten: 1K
  • niedrigviskos
  • härtet anaerob aus

Hinweis: Loctite® 6300 erfordert keine Gefahrensymbole, R- oder S-Sätze und enthält keine deklarationspflichtigen krebserregenden, erbgutverändernden oder reproduktionstoxischen Stoffe.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
250
Produktart:
Fügeklebstoff
Produktkategorie:
Klebstoffe
Farbe:
grün
Eigenschaft:
kennzeichnungsfrei | fluoreszierend
Handfestigkeit:
1 bis 30 Minuten
Werkstoff:
Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold
zu verkleben mit:
Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold | Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl
Gefahrstoff:
k.A.
Viskosität:
niedrig
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 151,70*
€ 175,85*
10
Frei Haus
ab € 160,68*
€ 177,20*
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 163,69*
€ 180,24*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 189,05*
€ 218,10*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 221,43*
€ 254,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,25*
€ 302,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,14*
€ 300,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,44*
€ 294,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,92*
€ 286,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,43*
€ 263,50
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,88572* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.