| |
|
| Artikel-Nr.: 158-LH1148 Herst.-Nr.: 872303 EAN/GTIN: 5010266413013 |
| | | |
|
| | |
| Loctite 435 Sekundenkleber Cyanacrylat Klebstoff auf Ethylbasis, stoß- und schälfest Loctite® 435 SekundenkleberDer schnellaushärtende Loctite® 435 Ethyl-Cyanacrylat Sofortklebstoff eignet sich zum Kleben von Kunststoff, Gummi, Metall, porösen und saugenden Materialien und ist beständig gegen Schlag- und Stoßbelastungen sowie hohe Schälfestigkeit. - universal Sekundenkleber
- feuchtigkeitsbeständig
- Komponenten: 1K
- niedrigviskos
- Farbe: farblos
- ISO-10993 qualifiizeirt
- zugelassen für Medizintechnik
- geeignet für Metalle, Kunststoffe, Gummi
- auch für poröse Materialien wie Holz, Papier, Leder und Textilien geeignet
Weitere Informationen: | | Inhalt [g]: | 500 | Produktart: | Sofortklebstoff | Sekundenkleber | Produktkategorie: | Klebstoffe | Farbe: | transparent | Handfestigkeit: | unter 1 Minute | Werkstoff: | Kunststoff - z.B. PVC, ABS, Hartkunststoffe | Gummi | Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold | Holz | zu verkleben mit: | Kunststoff - z.B. PVC, ABS, Hartkunststoffe | Gummi | Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold | Holz | Gefahrstoff: | k.A. | Signalwort: | Achtung | Gefahrstoffsymbol: | Ausrufezeichen | Viskosität: | mittel | Festigkeit: | hoch |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, tangit kunststoffkleber 500gr, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff 500 g |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 310,37* | € 353,18* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 312,72* | € 354,79* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 319,05* | € 361,45* | | | | | 19 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 324,01* | € 363,70* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 442,10* | € 487,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,8842* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|