| |
|
| Artikel-Nr.: 158-LH1073 Herst.-Nr.: 142600 EAN/GTIN: 5010266460901 |
| | | |
|
| | |
| Loctite 460 Sekundenkleber Cyanacrylat Klebstoff auf Alkoxyethylbasis für poröse Materialien Loctite® 460 SekundenkleberDer niedrigviskose Loctite® 460 Cyanacrylat Sofortklebstoff eignet sich ideal für Verklebungen mit diversen Materialen und für Arbeiten bei denen keine Dämpfe auftreten dürfen. - Sekundenkleber für poröse Materialen, Metalle, Kunststoffe
- schnellfixierend
- zieht nicht ein
- geruchs- und ausblüharm
- Komponenten: 1K
- niedrigviskos
- Farbe: farblos
Weitere Informationen: | | Inhalt [g]: | 500 | Produktart: | Sekundenkleber | Sofortklebstoff | Produktkategorie: | Klebstoffe | Farbe: | transparent | Handfestigkeit: | unter 1 Minute | Werkstoff: | Kunststoff - z.B. PE, PP, PA | Kunststoff - z.B. PVC, ABS, Hartkunststoffe | Gummi | Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold | Holz | Papier | Textilien | Keramik | Glas | zu verkleben mit: | Kunststoff - z.B. PE, PP, PA | Kunststoff - z.B. PVC, ABS, Hartkunststoffe | Gummi | Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold | Holz | Papier | Leder | Textilien | Fiberglas | Keramik | Glas | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, tangit kunststoffkleber 500gr, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff 500 g |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 285,75* | € 325,91* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 297,00* | € 336,37* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 326,22* | € 369,80* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 331,19* | € 375,12* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 390,00* | € 437,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,78* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|