Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 401 Cyanacrylat Sekundenkleber, 1K universal, Inhalt: 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite 401 Cyanacrylat Sekundenkleber, 1K universal, Inhalt: 500 g
Loctite 401 Cyanacrylat Sekundenkleber, 1K universal, Inhalt: 500 g
Loctite 401 Cyanacrylat Sekundenkleber, 1K universal, Inhalt: 500 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-LH1015
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     142578
EAN/GTIN:
     4100630401805
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Loctite 401 Sekundenkleber Cyanacrylat Klebstoff für universelle Anwendungen
Loctite® 401 Sekundenkleber

Der schnellaushärtende Loctite® 401 Cyanacrylat Sofortklebstoff eignet sich für die universelle Verklebung von schwer verklebbaren Werkstoffen bei denen eine hohe Zug- oder Scherfestigkeit gefordert ist.

  • universal Sekundenkleber
  • sehr hohe Festigkeit bei kleinen Spalten
  • Komponenten: 1K
  • niedrigviskos
  • Farbe: farblos
  • geeignet für Metalle, Kunststoffe und Elastomere
  • auch für poröse Materialien wie Holz, Papier, Leder und Textilien geeignet
  • NSF freigegeben

Weitere Informationen:
Inhalt [g]:
500
Produktart:
Sekundenkleber | Sofortklebstoff
Produktkategorie:
Klebstoffe
Farbe:
transparent
Gebinde:
Flasche
Handfestigkeit:
unter 1 Minute
Werkstoff:
Kunststoff - z.B. PE, PP, PA | Kunststoff - z.B. PVC, ABS, Hartkunststoffe | Gummi | Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold | Holz | Papier | Leder | Textilien | Keramik | Glas
zu verkleben mit:
Kunststoff - z.B. PE, PP, PA | Kunststoff - z.B. PVC, ABS, Hartkunststoffe | Gummi | Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold | Holz | Papier | Leder | Textilien
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Achtung
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen
Viskosität:
mittel
Festigkeit:
hoch

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 208,44*
€ 241,10*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 210,46*
€ 242,26*
27 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 222,00*
€ 256,03*
19 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 224,96*
€ 258,84*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 304,84*
€ 347,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,01*
€ 412,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,37*
€ 408,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,48*
€ 401,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,54*
€ 389,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,84*
€ 362,76
pro Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,60968* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.