Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Transportkästen, Inhalt: 20 l, Tragkraft: 60 kg, Auflast: 700 kg Version: 05 - grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schwerlast-Transportkästen, Inhalt: 20 l, Tragkraft: 60 kg, Auflast: 700 kg Version: 05 - grau
Schwerlast-Transportkästen, Inhalt: 20 l, Tragkraft: 60 kg, Auflast: 700 kg Version: 05 - grau
Artikel-Nr.:
     158-LB17212.05
Herst.-Nr.:
     17212 02 05
EAN/GTIN:
     4031022030795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Schwerlast-Eurobehälter PP Wände und Boden geschlossen

Ausgewählte Version: 05 - grau

LA-KA-PE - Schwerlast-Transportkästen

Wände und Böden geschlossen

  • hoch belastbar und für Rollenbahnen geeignet
  • Rippenboden sorgt für mehr Stabilität
  • Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +90 °C
  • beständig gegen Öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen
  • ausgestattet mit Halterungen für Belege an allen vier Seiten
  • lebensmittelecht
  • in vier Standardfarben erhältlich

Material: Polypropylen


  • Version: 05 - grau
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
60,0
Höhe [cm]:
12,0
Tiefe [cm]:
40,0
Produktart:
Aufbewahrungsbox | Transportbox
Produktkategorie:
Boxen und Behälter
Farbe:
grau
Ausstattung:
Tragegriffe
Boden:
geschlossen
Eigenschaft:
stapelbar
Tragfähigkeit [kg]:
60
Wandart:
geschlossen
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
60,0 × 12,0 × 40,0
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 23,97*
€ 33,63*
31 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 25,16*
€ 34,20*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 29,34*
€ 38,80*
Lager 158
pro Paket
€ 4,95*
ab € 29,37*
€ 38,80*
17 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 37,50*
€ 48,90*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,80*
€ 46,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,03*
€ 45,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,32*
€ 42,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,97*
€ 40,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,28*
€ 39,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,37*
€ 34,95
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 05
ab € 29,14*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E860834
ab € 38,71*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E860835
ab € 38,83*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
17901 00 10
ab € 7,51*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27850 00 06
ab € 12,60*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27840 00 01
ab € 25,90*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27840 00 03
ab € 25,91*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27840 00 04
ab € 25,92*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27840 00 06
ab € 22,09*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E860829
ab € 35,69*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
278400002
ab € 19,19*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27840 00 05
ab € 44,09*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27850 00 02
ab € 14,41*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27850 00 04
ab € 14,46*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27850 00 05
ab € 14,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.