Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Transportkästen, Inhalt: 80 l, Tragkraft: 75 kg, Auflast: 700 kg Version: 02 - blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schwerlast-Transportkästen, Inhalt: 80 l, Tragkraft: 75 kg, Auflast: 700 kg Version: 02 - blau
Schwerlast-Transportkästen, Inhalt: 80 l, Tragkraft: 75 kg, Auflast: 700 kg Version: 02 - blau
Artikel-Nr.:
     158-LB17142.02
Herst.-Nr.:
     17142 02 02
EAN/GTIN:
     4031022030597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Schwerlast-Eurobehälter PP Wände und Boden geschlossen

Ausgewählte Version: 02 - blau

LA-KA-PE - Schwerlast-Transportkästen

Wände und Böden geschlossen

  • hoch belastbar und für Rollenbahnen geeignet
  • Rippenboden sorgt für mehr Stabilität
  • Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +90 °C
  • beständig gegen Öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen
  • ausgestattet mit Halterungen für Belege an allen vier Seiten
  • lebensmittelecht
  • in vier Standardfarben erhältlich

Material: Polypropylen


  • Version: 02 - blau
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
60,0
Höhe [cm]:
42,0
Tiefe [cm]:
40,0
Produktart:
Aufbewahrungsbox | Transportbox
Produktkategorie:
Boxen und Behälter
Farbe:
blau
Ausstattung:
Tragegriffe
Boden:
geschlossen
Eigenschaft:
stapelbar
Tragfähigkeit [kg]:
75
Wandart:
geschlossen
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
60,0 × 42,0 × 40,0
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 8,90*
ab € 48,22*
€ 62,31*
31 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 48,71*
€ 62,64*
11 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 53,51*
€ 68,58*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 57,82*
€ 72,10*
Lager 158
pro Paket
€ 4,95*
ab € 58,01*
€ 72,10*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,10*
€ 85,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,35*
€ 84,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,74*
€ 80,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,20*
€ 78,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 64,55*
€ 76,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 58,01*
€ 69,03
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 29,005* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 05
ab € 29,07*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E860834
ab € 38,92*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E860835
ab € 38,59*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
17902 00 10
ab € 7,63*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27850 00 06
ab € 12,64*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27840 00 01
ab € 25,90*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27840 00 03
ab € 25,87*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27840 00 04
ab € 25,87*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27840 00 06
ab € 21,95*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 06
ab € 32,62*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VTK/D400K BLAU
ab € 19,17*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E860829
ab € 35,44*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27840 00 05
ab € 48,14*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27850 00 02
ab € 14,67*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27850 00 04
ab € 14,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.