Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAUSE Podestleiter, fahrbar, beidseitig besteigbar, Stufenanzahl: 2x6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KRAUSE Podestleiter, fahrbar, beidseitig besteigbar, Stufenanzahl: 2x6
KRAUSE Podestleiter, fahrbar, beidseitig besteigbar, Stufenanzahl: 2x6
KRAUSE Podestleiter, fahrbar, beidseitig besteigbar, Stufenanzahl: 2x6
KRAUSE Podestleiter, fahrbar, beidseitig besteigbar, Stufenanzahl: 2x6
KRAUSE Podestleiter, fahrbar, beidseitig besteigbar, Stufenanzahl: 2x6
KRAUSE Podestleiter, fahrbar, beidseitig besteigbar, Stufenanzahl: 2x6
Artikel-Nr.:
     158-KA820266
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     821102
EAN/GTIN:
     4009199820266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Krause Stabilo Podestleiter, beidseitig 2 x 6 Stufen, Arbeitshöhe bis 3,45 m
KRAUSE® PodestLeiter, fahrbar, beidseitig

Die KRAUSE® Podestleiter profitiert von einer hohen Mobilität dank schlanker Standbreite und Rollen.

  • Leichtbaukonstruktion aus korrosions- und witterungsbeständigem Aluminiumprofil mit hoher Festigkeit
  • schlanke Standbreite, ideal zum dichten Heranfahren und Arbeiten an Regalen
  • Podestgröße: 60,0 x 70,0 cm, Aluminium gerieft
  • Kunststoffstopfen an den Holmenden
  • Aluminium Plattformgeländer: Ø=40,0 cm, Höhe: 100,0 cm, mit integrierter Knieleiste
  • bündiger Anschluss von Handlauf zu Plattformgeländer, dadurch erhöhte Sicherheit
  • Versand in teilmontiertem Zustand inkl. Montageanleitung
  • Sicherheit nach DIN EN 131, BGI 637, BGI 694 und BGV-D 36

 

Hinweis: Ab einer Podesthöhe von 1,00 m sind gemäß BGI 637 beidseitig Handläufe erforderlich. Die Handläufe sind nicht im Lieferumfang enthalten und dementsprechend als Pflichtzubehör mitzubestellen.


Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
3,45
Breite [cm]:
90,0
Gewicht [kg]:
51,6
Standhöhe [m]:
1,45
Stufentiefe [cm]:
17,5
Tiefe [cm]:
225,0
Norm:
EN 131
Produktart:
Podestleitern
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
beidseitig
Stufenanzahl:
12
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, krause plattformleiter 12 stufen, plattformleiter 12 stufen, plattformleiter, KRAUSE Podestleiter (Leichtmetall), fahrbar, beidseitig besteigbar, Stufenanzah, KRAUSE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 745,57*
€ 843,97*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 742,51*
€ 843,99*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 948,43*
€ 1.069,89*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 960,57*
€ 1.085,35*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1.019,50*
€ 1.151,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.151,15*
€ 1.369,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.150,26*
€ 1.368,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.102,47*
€ 1.311,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.067,16*
€ 1.269,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.019,50*
€ 1.213,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.