Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JSP Spartan Höhensicherungssystem- Set,


Menge:  Satz  
Produktinformationen
JSP Spartan Höhensicherungssystem- Set,
JSP Spartan Höhensicherungssystem- Set,
JSP Spartan Höhensicherungssystem- Set,
JSP Spartan Höhensicherungssystem- Set,
Artikel-Nr.:
     158-JD5002
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     FAR1116
EAN/GTIN:
     5038428235518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Set
Absturzsicherungsset
Auffangset
Höhensicherungsgerät
JSP Spartan Höhensicherungssystem-Set 2-Punkt Auffanggurt und 10 m Auffanggerät
JSP® Spartan™ Höhensicherungssystem-Set

  • Sturzindikator für einfache Inspektionen
  • vordere und hintere Auffangösen
  • verstellbare Brust- und Beinriemen
  • Etiketten der Inspektion und der Anweisungen in einem PVC-Beutel geschützt angebracht
  • Sitzgurt
  • entspricht EN 361:2002 bis 140 kg
  • mitlaufendes Auffanggerät mit integriertem Energieabsorber
  • Karabinerhaken mit 10 m langer Verankerungsschnur
  • 1 m Bandschlinge

Höhensicherungssystem-Set bestehend aus:

1x 2-Punkt Spartan™ Auffanggurt, entspricht: EN 361:2002

1x 10m Auffangerät, entspricht: EN 353-2:2002

1x JSP® gewebte Zugschnurtasche

1x Lieferung mit einer Bandschlinge (FAR0514)


Weitere Informationen:
Norm:
EN 361 | EN 353-2
Produktart:
Absturzsicherungsset
Produktkategorie:
Absturzsicherung
Weitere Suchbegriffe: jsp absturzsicherungsset, absturzsicherungs set, Arbeitsschutz, Verbandkästen, Kfz-Verbandkästen, Vacuumtragen, Quick-CD Norm, Verbände, Pflaster, Pflasterspender, Verbrennungssets, Schrank, Verbandschränke, Krankentragen, Sanitätsliegen, DIN 13 169, Verbandbücher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 201,81*
€ 247,80*
€ 4,95*
ab € 201,80*
€ 247,80*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 247,80*
€ 294,88
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 246,01*
€ 292,75
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 230,78*
€ 274,63
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 218,64*
€ 260,18
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 201,81*
€ 240,15
pro Satz
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.