Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite Abfallbehälter Cease Fire, Inhalt: 45,0 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Justrite Abfallbehälter Cease Fire, Inhalt: 45,0 L
Justrite Abfallbehälter Cease Fire, Inhalt: 45,0 L
Justrite Abfallbehälter Cease Fire, Inhalt: 45,0 L
Justrite Abfallbehälter Cease Fire, Inhalt: 45,0 L
Artikel-Nr.:
     158-JB1136
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JCN26612GY
EAN/GTIN:
     0697841009417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Justrite Abfallbehälter Cease Fire für lösungsmittelfreie Brennstoffe und Altpapier
Justrite® Abfallbehälter Cease Fire

Der Abfallbehälter Cease Fire von Justrite® eignet sich für das sichere Entsorgen von Altpapier und lösungsmittelfreie Brennstoffe.

  • Aluminium Abfallbehälter
  • feuer-vorbeugend dank besonderem Deckeldesign
  • Luftzufuhr wird unterbunden, kein Entzünden möglich
  • für Altpapier und Brennstoffe geeigent
  • rostfreie Schutzbeschichtung
  • Fassungsvermögen: 45,0 L

Hinweis: Abfallbehälter sollte maximal bis 3/4 gefüllt sein.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
38,0
Fassungsvermögen [l]:
45
Höhe [cm]:
53,0
Tiefe [cm]:
38,0
Produktart:
Entsorgungsbehälter
Produktkategorie:
Gefahrstoffbehälter
Farbe:
grau
Montageort:
Boden
Material Inneneinsatz:
Aluminium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 142,16*
€ 187,95*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 142,21*
€ 187,95*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,95*
€ 223,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,16*
€ 221,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,39*
€ 214,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,81*
€ 205,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,21*
€ 169,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.