Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wundversorgung Pflaster, Detectaplast ,Gr: 5 m x 8 cm, wasserabweisend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wundversorgung Pflaster, Detectaplast ,Gr: 5 m x 8 cm, wasserabweisend
Wundversorgung Pflaster, Detectaplast ,Gr: 5 m x 8 cm, wasserabweisend
Wundversorgung Pflaster, Detectaplast ,Gr: 5 m x 8 cm, wasserabweisend
Artikel-Nr.:
     158-HP308056
Hersteller:
     Beiersdorf
Herst.-Nr.:
     308056
EAN/GTIN:
     5407006140559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Detectaplast Wundschnellverband WR auf Rolle detektierbare und wasserabweisende Pflaster
Detectaplast® Wundpflaster

Speziell für die Food und Catering Industrie: Durch die auffällige blaue Farbe sind die Pflaster leicht zu erkennen und durch den Metallstreifen unter der Wundauflage für alle gängigen Metalldetektoren einfach und zuverlässig auffindbar. Das Risiko einer Lebensmittelverunreinigung wird reduziert.

  • 5 m Pflasterstreifen am Stück auf Rolle
  • Detektierbare blaue Pflaster
  • induviduell zuschneidbar

Farbe: blau

Größe: 5,0 m x 8,0 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
8,0
Länge [cm]:
500
Produktart:
Wundpflaster
Produktkategorie:
Pflaster
Farbe:
blau
Eigenschaft:
detektierbar | wasserfest
Einsatzbereich:
Lebensmittelbranche
Marke:
Detectaplast
Inhalt [Stück]:
1
Weitere Suchbegriffe: detektierbare pflaster, Wundversorgung Pflaster, Detectaplast, Gr: 5 m x 8 cm für Lebensmittelindustrie, Hansaplast
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 8,00*
ab € 21,07*
€ 29,08*
Lager 158
pro Stück
€ 4,95*
ab € 32,28*
€ 43,02*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 32,51*
€ 43,02*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 6,456* pro Meter)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
2001008
ab € 2,25*
Zubehör
Ortho Medic Care nv
8147
ab € 18,43*
Zubehör
Ortho Medic Care nv
8148
ab € 23,52*
Zubehör
Ortho Medic Care nv
8055
ab € 16,80*
Zubehör
Ortho Medic Care nv
8142U
ab € 18,14*
Zubehör
Ortho Medic Care nv
8141
ab € 16,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.