Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Wundversorgung Pflaster, Hansaplast CLASSIC, Textiler Wundschnellverband, 5 m x 6 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-HP01292
Hersteller:
BDF Beiersdorf
Herst.-Nr.:
HP01292
EAN:
4044589188328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Pflaster
Pflaster
Wundschnellverband
Wundversorgung Pflaster
Wund-Schnellversorgung, Hansaplast CLASSIC Textiler Wundschnellverband, 5 m x 6 cm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Verbandmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Wundversorgung Pflaster
,
Wundversorgung Pflaster
,
Hansaplast
,
Hansaplaste
,
Elastomull
,
Desinfektion
,
Schutz
,
Arbeitsunfall
,
Gefahren
,
Erste Hilfe
,
Verbände
,
Versorgung
,
Verbandmaterial
,
Fixierpflaster
,
Kompressen
,
Bandagen
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 2 T
Versand
Netto
wolkdirekt
2 Tage
€ 8,20*
€ 9,65*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Wundversorgung Pflaster, Hansaplast CLASSIC, Textiler Wundschnelverband, 5 m x 4 cm
BDF Beiersdorf
HP01291
€ 7,80*
€ 9,28
Ähnlich
Wundversorgung Pflaster, Hansaplast CLASSIC, Textiler Wundschnelverband, 5 m x 8 cm
BDF Beiersdorf
HP01293
€ 13,20*
€ 15,71
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG