Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holthaus Verbandkasten Premium Line DIN 13164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holthaus Verbandkasten Premium Line DIN 13164
Holthaus Verbandkasten Premium Line DIN 13164
Holthaus Verbandkasten Premium Line DIN 13164
Artikel-Nr.:
     158-HM62366
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     62366
EAN/GTIN:
     4005058623665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ-Verbandkasten
KFZ-Verbandskasten
KFZ-Verbandtasche
Verbandkasten
Holthaus Auto-Verbandkasten Premium Line mit Füllung nach DIN 13164:2022 DIN 13164
Holthaus Verbandkasten Premium Line

Inhalt nach DIN 13164

  • Auto Verbandkasten mit Außenschutzfolie, blau
  • Kasten aus Polypropylen, temperaturbeständig -25° bis + 90° C, schlagfest und bruchsicher
  • Deckelbedruckung 8-sprachig

Maße (B x H x T): 25,0 x 16,0 x 7,0 cm


  • DIN/NORM: DIN 13164
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
25,00
Höhe [cm]:
16,0
Tiefe [cm]:
7,0
Norm:
DIN 13164
Produktart:
Verbandkasten
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Farbe:
blau
Einsatzbereich:
KFZ
Marke:
Holthaus Medical
Material:
Polypropylen
B × H × T [cm]:
25,00 × 16,0 × 7,0
Weitere Suchbegriffe: Verbandskästen, verbandskasten auto, verbandskästen, kfz-verbandkasten din 13164, DIN 13164, Holthaus Medical
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 5,54*
€ 8,06*
10 Tage
100
2
€ 6,50*
ab € 5,54*
€ 8,66*
6 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 5,89*
€ 9,07*
1
€ 4,95*
ab € 6,73*
€ 9,98*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 7,44*
€ 11,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holthaus Medical
60164
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.