Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salvequick Nachfüllset Fingerverbände wasserfest Inhalt: 6 x 45 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Salvequick Nachfüllset Fingerverbände wasserfest Inhalt: 6 x 45 Stück
Salvequick Nachfüllset Fingerverbände wasserfest Inhalt: 6 x 45 Stück
Salvequick Nachfüllset Fingerverbände wasserfest Inhalt: 6 x 45 Stück
Artikel-Nr.:
     158-HM42096
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1009296V
EAN/GTIN:
     7310610060961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerpflasterstreifen
Fingerstrips
Fingerverband
Pflasterspender Ersatzfüllung
Salvequick Pflaster Nachfüllset 6096 für Pflasterspender Salvequick Fingerverband wasserfest
Salvequick® Nachfüllsets für Pflasterspender

Fingerverbände wasserfest

bietet Schutz vor Nässe und ist daher besonders für feuchte Arbeitsumgebungen geeignet. Das extra lange Pflaster lässt sich zudem mehrfach um den Finger wickeln

Maße: 2,0 x 12,0 cm

 

Inhalt: 6 x 30 Stück

 

Refill Nr.: 6096


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
2,0
Länge [cm]:
12
Produktart:
Fingerpflaster
Produktkategorie:
Pflaster
Farbe:
beige
Eigenschaft:
wasserfest
Marke:
Salvequick
Inhalt [Stück]:
30
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,95*
ab € 49,79*
€ 64,65*
20 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 53,60*
€ 71,55*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 70,08*
€ 87,84*
€ 4,95*
ab € 70,15*
€ 87,84*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,84*
€ 104,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 86,75*
€ 103,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,45*
€ 99,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,76*
€ 97,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 76,44*
€ 90,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 70,08*
€ 83,40
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.