Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ypsitect Fingerverband detektabel elastisch Inhalt: 50 Stück, 18,0 x 2,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ypsitect Fingerverband detektabel elastisch Inhalt: 50 Stück, 18,0 x 2,5 cm
Ypsitect Fingerverband detektabel elastisch Inhalt: 50 Stück, 18,0 x 2,5 cm
Ypsitect Fingerverband detektabel elastisch Inhalt: 50 Stück, 18,0 x 2,5 cm
Artikel-Nr.:
     158-HM40605
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     40605
EAN/GTIN:
     4005058406053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Ypsitect Fingerverband detektabel elastisch
Ypsitect Pflaster detektabel

detektierbare Fingerverbände Ideal für die Lebensmittelindustrie

  • ist dank des eingearbeiteten Aluminiumstreifens mittels Metalldetektor auffindbar
  • sicherer Halt, da sich das extra lange Pflaster mehrfach um den Finger wickeln lässt
  • wasserabweisend
  • ölbeständig
  • elastisch
  • latexfreier Kleber

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
2,0
Länge [cm]:
18
Produktart:
Fingerpflaster
Produktkategorie:
Pflaster
Farbe:
blau
Eigenschaft:
detektierbar | elastisch
Einsatzbereich:
Lebensmittelbranche
Inhalt [Stück]:
50
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
5
pro Stück
€ 6,50*
ab € 17,93*
€ 22,31*
9 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 6,95*
ab € 16,55*
€ 24,94*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,94*
€ 25,10*
Lager 158
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 22,16*
€ 30,45*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 22,25*
€ 30,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Nonne
40702
ab € 10,45*
Ähnlich
Holthaus Medical
40602
ab € 22,15*
Ähnlich
Holthaus Medical
40627
ab € 22,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.