Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YPSIPLAST Fingerverband elastisch, Inhalt: 50 Sück, Maße (LxB): 2 x 12 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
YPSIPLAST Fingerverband elastisch, Inhalt: 50 Sück, Maße (LxB): 2 x 12 cm
YPSIPLAST Fingerverband elastisch, Inhalt: 50 Sück, Maße (LxB): 2 x 12 cm
YPSIPLAST Fingerverband elastisch, Inhalt: 50 Sück, Maße (LxB): 2 x 12 cm
Artikel-Nr.:
     158-HM40412
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     40412
EAN/GTIN:
     4005058404127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerpflasterstreifen
Fingerstrips
Fingerverband
fingerpflasterstreifen elastisch
YPSIPLAST Fingerverband elastisch hautfarbende Fingerpflaster
YPSIPLAST Fingerverband elastisch

Für hohe mechanische Beanspruchung.

  • elastisch

Maße (BxL): 2 x 12 cm

1 VE = 50 Stk


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
2,0
Länge [cm]:
12
Produktart:
Fingerpflaster
Produktkategorie:
Pflaster
Farbe:
braun
Eigenschaft:
elastisch
Inhalt [Stück]:
50
Weitere Suchbegriffe: fingerverband, holthaus fingerverband, Holthaus Medical
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
15
€ 6,95*
ab € 4,22*
€ 6,17*
10 Tage
100
5
€ 6,50*
ab € 4,33*
€ 6,32*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 4,74*
€ 7,60*
1
€ 4,95*
ab € 4,74*
€ 7,60*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 11,94*
€ 18,24*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,60*
€ 9,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,74*
€ 8,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,24*
€ 7,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,92*
€ 7,04
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,58*
€ 6,64
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,74*
€ 5,64
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0948* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Nonne
40512
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.