Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Poloshirt High Performance dunkelblau Größe: XS - 6XL Version: S - Größe: S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Poloshirt High Performance dunkelblau Größe: XS - 6XL Version: S - Größe: S
Hakro Poloshirt High Performance dunkelblau Größe: XS - 6XL Version: S - Größe: S
Artikel-Nr.:
     158-HA81834.S
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0818434004
EAN/GTIN:
     4045981163074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Hakro Poloshirt High Performance dunkelblau industriell waschbar, kochfest, chlor- und UV-beständig

Ausgewählte Version: S - Größe: S

Hakro Poloshirt High Performance

HAKRO "HIGH PERFORMANCE" - extrem strapazierfähige Poloshirts.

  • kochfest
  • chlorecht auch in bunt
  • garngefärbt
  • geeignet für Industriewäsche
  • UV-beständig
  • besonders haltbar vernähte, bruchsichere Knöpfe
  • mit Leasingkoller für die einfache Kennzeichnung
  • einlaufvorbehandelt

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester

Farben: schwarz, weiß, weinrot, blau, dunkelblau, hellgrau und anthrazit

Größen: XS - 6XL


  • Version: S - Größe: S
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
S
Baumwollanteil [%]:
50 %
Produktart:
Poloshirt
Produktkategorie:
T-Shirts und Poloshirts
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
50 %
Farbton:
dunkelblau
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,97*
€ 29,66*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,14*
€ 29,77*
5 Tage
386
€ 5,90*
ab € 23,85*
€ 31,88*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25,65*
€ 34,31*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 35,06*
€ 46,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0818420008
ab € 42,85*
Ähnlich
Hakro
0818420009
ab € 43,04*
Ähnlich
Hakro
0818420010
ab € 43,12*
Ähnlich
Hakro
0818420011
ab € 43,14*
Ähnlich
Hakro
0818420012
ab € 42,96*
Ähnlich
Hakro
0818420006
ab € 42,73*
Ähnlich
Hakro
0818420005
ab € 42,83*
Ähnlich
Hakro
0818420004
ab € 42,88*
Ähnlich
Hakro
0818420007
ab € 42,88*
Ähnlich
Hakro
0818420003
ab € 42,94*
Ähnlich
Hakro
0818459008
ab € 42,93*
Ähnlich
Hakro
0818459009
ab € 42,98*
Ähnlich
Hakro
0818459010
ab € 42,93*
Ähnlich
Hakro
0818459011
ab € 43,03*
Ähnlich
Hakro
0818459012
ab € 42,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.