Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Poloshirt High Performance schwarz Größe: XS - 6XL Version: M - Größe: M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Poloshirt High Performance schwarz Größe: XS - 6XL Version: M - Größe: M
Hakro Poloshirt High Performance schwarz Größe: XS - 6XL Version: M - Größe: M
Artikel-Nr.:
     158-HA81805.M
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0818405005
EAN/GTIN:
     4045981162589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Hakro Poloshirt High Performance schwarz industriell waschbar, kochfest, chlor- und UV-beständig

Ausgewählte Version: M - Größe: M

Hakro Poloshirt High Performance

HAKRO "HIGH PERFORMANCE" - extrem strapazierfähige Poloshirts.

  • kochfest
  • chlorecht auch in bunt
  • garngefärbt
  • geeignet für Industriewäsche
  • UV-beständig
  • besonders haltbar vernähte, bruchsichere Knöpfe
  • mit Leasingkoller für die einfache Kennzeichnung
  • einlaufvorbehandelt

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester

Farben: schwarz, weiß, weinrot, blau, dunkelblau, hellgrau und anthrazit

Größen: XS - 6XL


  • Version: M - Größe: M
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
M
Baumwollanteil [%]:
50 %
Produktart:
Poloshirt
Produktkategorie:
T-Shirts und Poloshirts
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
50 %
Farbton:
schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,10*
€ 29,58*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,04*
€ 29,69*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,56*
€ 31,60*
5 Tage
331
€ 5,90*
ab € 23,78*
€ 31,76*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 35,07*
€ 46,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0818420008
ab € 43,05*
Ähnlich
Hakro
0818420009
ab € 42,98*
Ähnlich
Hakro
0818420010
ab € 43,11*
Ähnlich
Hakro
0818420011
ab € 43,06*
Ähnlich
Hakro
0818420012
ab € 42,96*
Ähnlich
Hakro
0818420006
ab € 43,12*
Ähnlich
Hakro
0818420005
ab € 43,19*
Ähnlich
Hakro
0818420004
ab € 43,26*
Ähnlich
Hakro
0818420007
ab € 43,07*
Ähnlich
Hakro
0818420003
ab € 43,02*
Ähnlich
Hakro
0818459008
ab € 43,00*
Ähnlich
Hakro
0818459009
ab € 43,25*
Ähnlich
Hakro
0818459010
ab € 43,20*
Ähnlich
Hakro
0818459011
ab € 43,06*
Ähnlich
Hakro
0818459012
ab € 42,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.