Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Poloshirt Cotton-Tec rot Größe: XS - 6XL Version: 6XL - Größe: 6XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Poloshirt Cotton-Tec rot Größe: XS - 6XL Version: 6XL - Größe: 6XL
Hakro Poloshirt Cotton-Tec rot Größe: XS - 6XL Version: 6XL - Größe: 6XL
Artikel-Nr.:
     158-HA81402.6XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0814002012
EAN/GTIN:
     4045981162145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Hakro Poloshirt Cotton-Tec rot pflegeleicht und aus temperaturregulierenden Funktionsfasern

Ausgewählte Version: 6XL - Größe: 6XL

Hakro Poloshirt Cotton-Tec

hochwertig verarbeitet - atmungsaktiv und temperaturregulierend durch innovative Funktionsfasern.

  • pflegeleicht
  • Feuchtigkeit wird schnell nach Außen transportiert um zu Verdunsten
  • extrahaltbar angenähte bruchsichere Knöpfe
  • schmale 4-Loch-Knopfleiste

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester

Farben: schwarz, weiß, rot, royalblau und dunkelblau

Größen: XS - 6XL Herren


  • Version: 6XL - Größe: 6XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
6XL
Baumwollanteil [%]:
50 %
Produktart:
Poloshirt
Produktkategorie:
T-Shirts und Poloshirts
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
50 %
Farbton:
rot
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,86*
€ 23,19*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,35*
€ 23,30*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,98*
€ 23,39*
€ 4,90*
ab € 17,12*
€ 23,45*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 25,03*
€ 33,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0814012008
ab € 13,53*
Ähnlich
Hakro
0814012009
ab € 14,75*
Ähnlich
Hakro
0814012006
ab € 13,49*
Ähnlich
Hakro
0814012005
ab € 13,51*
Ähnlich
Hakro
0814012004
ab € 13,49*
Ähnlich
Hakro
0814012007
ab € 13,46*
Ähnlich
Hakro
0814012003
ab € 13,46*
Ähnlich
Hakro
0814028008
ab € 13,46*
Ähnlich
Hakro
0814028009
ab € 14,89*
Ähnlich
Hakro
0814028010
ab € 14,86*
Ähnlich
Hakro
0814028011
ab € 16,32*
Ähnlich
Hakro
0814028012
ab € 16,25*
Ähnlich
Hakro
0814028006
ab € 13,49*
Ähnlich
Hakro
0814028005
ab € 13,44*
Ähnlich
Hakro
0814028004
ab € 13,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.