Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Poloshirt 'CLASSIC', anthrazit, Größen: XS - XXXL Version: L - Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Poloshirt 'CLASSIC', anthrazit, Größen: XS - XXXL Version: L - Größe L
HAKRO Poloshirt 'CLASSIC', anthrazit, Größen: XS - XXXL Version: L - Größe L
HAKRO Poloshirt 'CLASSIC', anthrazit, Größen: XS - XXXL Version: L - Größe L
HAKRO Poloshirt 'CLASSIC', anthrazit, Größen: XS - XXXL Version: L - Größe L
HAKRO Poloshirt 'CLASSIC', anthrazit, Größen: XS - XXXL Version: L - Größe L
Artikel-Nr.:
     158-HA81028.L
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0810028006
EAN/GTIN:
     4045981051760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Hakro Poloshirt Classic anthrazit Piqué-Poloshirt aus 100 % Baumwolle

Ausgewählte Version: L - Größe L

HAKRO Poloshirt "CLASSIC"

Der Baumwoll-Klassiker in besonders hochwertiger Qualität!

  • feinmaschiges Piqué-Poloshirt
  • aus langstapeliger, ringgesponnener und gekämmter Baumwolle
  • 3-Loch-Knopfleiste
  • besonders haltbar vernähte, bruchsichere Knöpfe
  • geriegelte Seitenschlitze
  • Einlaufvorbehandelt
  • bis 60° C waschbar

Farben: weiß, rot, marineblau, schwarz, royalblau, grau-meliert, weinrot, orange, anthrazit, mittelgrün, dunkelblau, hellblau, mittelgrau, dunkelgrün oder eisblau

Material: 100 % Baumwolle, 200 g/m²

(grau-meliert: 85 % Baumwolle, 15 % Viskose)

Größen: XS - XXXL


  • Version: L - Größe L
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
L
Baumwollanteil [%]:
100 %
Produktart:
Poloshirt
Produktkategorie:
T-Shirts und Poloshirts
Farbe:
grau
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle
Farbton:
anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren-poloshirt graphit l, herren poloshirt, herren-poloshirt l, HAKRO Poloshirt 'CLASSIC', anthrazit, Größen: XS - XXXL, Hakro
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 11,22*
€ 15,68*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,81*
€ 15,74*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11,38*
€ 15,83*
€ 5,90*
ab € 10,98*
€ 15,96*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 20,20*
€ 27,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0810024008
ab € 10,87*
Ähnlich
Hakro
0810024009
ab € 12,06*
Ähnlich
Hakro
0810024006
ab € 10,86*
Ähnlich
Hakro
0810024005
ab € 10,83*
Ähnlich
Hakro
0810024004
ab € 10,87*
Ähnlich
Hakro
0810024007
ab € 10,87*
Ähnlich
Hakro
0810024003
ab € 10,87*
Ähnlich
Hakro
0810035008
ab € 10,85*
Ähnlich
Hakro
0810035009
ab € 12,05*
Ähnlich
Hakro
0810035006
ab € 10,87*
Ähnlich
Hakro
0810035005
ab € 10,81*
Ähnlich
Hakro
0810035004
ab € 10,83*
Ähnlich
Hakro
0810035007
ab € 10,82*
Ähnlich
Hakro
0810035003
ab € 10,86*
Ähnlich
Hakro
0810042008
ab € 10,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.