Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Poloshirt 'CLASSIC', marineblau, Größen: XS - XXXL Version: XL - Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Poloshirt 'CLASSIC', marineblau, Größen: XS - XXXL Version: XL - Größe XL
HAKRO Poloshirt 'CLASSIC', marineblau, Größen: XS - XXXL Version: XL - Größe XL
HAKRO Poloshirt 'CLASSIC', marineblau, Größen: XS - XXXL Version: XL - Größe XL
HAKRO Poloshirt 'CLASSIC', marineblau, Größen: XS - XXXL Version: XL - Größe XL
HAKRO Poloshirt 'CLASSIC', marineblau, Größen: XS - XXXL Version: XL - Größe XL
Artikel-Nr.:
     158-HA81003.XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0810003007
EAN/GTIN:
     4045981064852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Hakro Poloshirt Classic marineblau Piqué-Poloshirt aus 100 % Baumwolle

Ausgewählte Version: XL - Größe XL

HAKRO Poloshirt "CLASSIC"

Der Baumwoll-Klassiker in besonders hochwertiger Qualität!

  • feinmaschiges Piqué-Poloshirt
  • aus langstapeliger, ringgesponnener und gekämmter Baumwolle
  • 3-Loch-Knopfleiste
  • besonders haltbar vernähte, bruchsichere Knöpfe
  • geriegelte Seitenschlitze
  • Einlaufvorbehandelt
  • bis 60° C waschbar

Farben: weiß, rot, marineblau, schwarz, royalblau, grau-meliert, weinrot, orange, anthrazit, mittelgrün, dunkelblau, hellblau, mittelgrau, dunkelgrün oder eisblau

Material: 100 % Baumwolle, 200 g/m²

(grau-meliert: 85 % Baumwolle, 15 % Viskose)

Größen: XS - XXXL


  • Version: XL - Größe XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XL
Baumwollanteil [%]:
100 %
Produktart:
Poloshirt
Produktkategorie:
T-Shirts und Poloshirts
Farbe:
blau
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle
Farbton:
marineblau
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren-poloshirt xl dunkelblau, herren poloshirt, herren-poloshirt blau, HAKRO Poloshirt 'CLASSIC', marineblau, Größen: XS - XXXL, Hakro
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,25*
€ 15,73*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 10,90*
€ 15,91*
€ 5,90*
ab € 10,99*
€ 16,02*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,22*
€ 16,98*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 20,19*
€ 27,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0810024008
ab € 10,95*
Ähnlich
Hakro
0810024009
ab € 11,99*
Ähnlich
Hakro
0810024006
ab € 10,90*
Ähnlich
Hakro
0810024005
ab € 10,96*
Ähnlich
Hakro
0810024004
ab € 10,96*
Ähnlich
Hakro
0810024007
ab € 10,97*
Ähnlich
Hakro
0810024003
ab € 10,97*
Ähnlich
Hakro
0810035008
ab € 10,88*
Ähnlich
Hakro
0810035009
ab € 11,99*
Ähnlich
Hakro
0810035006
ab € 10,96*
Ähnlich
Hakro
0810035005
ab € 10,96*
Ähnlich
Hakro
0810035004
ab € 10,96*
Ähnlich
Hakro
0810035007
ab € 10,95*
Ähnlich
Hakro
0810035003
ab € 10,93*
Ähnlich
Hakro
0810042008
ab € 10,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.