Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Zip-Sweatshirt, schwarz, Größen: XS - XXXL Version: XS - Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Zip-Sweatshirt, schwarz, Größen: XS - XXXL Version: XS - Größe XS
HAKRO Zip-Sweatshirt, schwarz, Größen: XS - XXXL Version: XS - Größe XS
HAKRO Zip-Sweatshirt, schwarz, Größen: XS - XXXL Version: XS - Größe XS
HAKRO Zip-Sweatshirt, schwarz, Größen: XS - XXXL Version: XS - Größe XS
HAKRO Zip-Sweatshirt, schwarz, Größen: XS - XXXL Version: XS - Größe XS
Artikel-Nr.:
     158-HA45105.XS
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0451005003
EAN/GTIN:
     4045981019913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Hakro Zip-Sweatshirt schwarz aus strapazierfähigem Mischgewebe

Ausgewählte Version: XS - Größe XS

HAKRO Zip-Sweatshirt

Praktisch und modern: Zip-Sweatshirt aus strapazierfähigem Mischgewebe

  • pflegeleichtes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe
  • praktischer Frontreißverschluss von YKK®
  • doppelte Nähte für eine lange Lebensdauer
  • formstabile Rippstrickbündchen
  • Einlaufvorbehandelt
  • waschbar bis 60° C

Farben: weiß, rot, schwarz, royalblau, grau-meliert, weinrot, dunkelbraun, anthrazit, dunkelblau, mittelgrau, dunkelgrün

Material: Maschenware aus 70% Baumwolle und 30% Polyester, 300 g/m²

(grau-meliert: 60 % Polyester, 40% Baumwolle)

Größen: XS - XXXL


  • Version: XS - Größe XS
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XS
Baumwollanteil [%]:
70 %
Produktart:
Sweatshirt
Produktkategorie:
Pullover und Sweatjacken
Farbe:
schwarz
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
30 %
Farbton:
schwarz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,67*
€ 31,42*
€ 4,90*
ab € 22,94*
€ 31,44*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,04*
€ 31,87*
9 Tage
35
€ 5,90*
ab € 26,29*
€ 34,98*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 38,31*
€ 50,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0451001010
ab € 25,20*
Ähnlich
Hakro
0451001011
ab € 27,79*
Ähnlich
Hakro
0451001012
ab € 27,74*
Ähnlich
Hakro
0451002010
ab € 25,13*
Ähnlich
Hakro
0451002011
ab € 27,64*
Ähnlich
Hakro
0451002012
ab € 27,70*
Ähnlich
Hakro
0451003008
ab € 22,76*
Ähnlich
Hakro
0451003009
ab € 25,20*
Ähnlich
Hakro
0451003006
ab € 22,89*
Ähnlich
Hakro
0451003005
ab € 22,79*
Ähnlich
Hakro
0451003004
ab € 22,77*
Ähnlich
Hakro
0451003007
ab € 22,78*
Ähnlich
Hakro
0451003003
ab € 22,86*
Ähnlich
Hakro
0451005010
ab € 25,12*
Ähnlich
Hakro
0451005011
ab € 27,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.