Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen-Poloshirt 'contrast performance', weiß, Gr. XS - 6XL Version: XL - Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Damen-Poloshirt 'contrast performance', weiß, Gr. XS - 6XL Version: XL - Größe XL
HAKRO Damen-Poloshirt 'contrast performance', weiß, Gr. XS - 6XL Version: XL - Größe XL
Artikel-Nr.:
     158-HA23901.XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0239001007
EAN/GTIN:
     4045981087035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Hakro Damen-Poloshirt contrast performance weiß kontrastfarbige Einsätze an Seiten, Schultern und Ärmeln

Ausgewählte Version: XL - Größe XL

HAKRO Damen-Poloshirt 'contrast performance'

HAKRO "performance" : Besonders strapazierfähiges Poloshirt für den alltäglichen Einsatz!

  • strapazierfähiger, hoch funktioneller Materialmix mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten, Schultern und Ärmeln (anthrazit)
  • kontrastfarbiger Kragen mit Streifen, kontrastfarbige Ärmelbündchen und Nackenband
  • modische 4-Loch-Knopfleiste mit besonders haltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen
  • mit Leasingkoller für die einfache Kennzeichnung
  • einlaufvorbehandelt
  • bis 60 °C waschbar, für gewerbliche Wäsche geeignet

Farben: weiß, rot, schwarz, royalblau, dunkelblau, mittelgrau

Material: Piqué aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, 200 g/m²

Größen: XS - 6XL


  • Version: XL - Größe XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XL
Baumwollanteil [%]:
50 %
Produktart:
Poloshirt
Produktkategorie:
T-Shirts und Poloshirts
Farbe:
weiß
Typ:
Damen
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
50 %
Farbton:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), poloshirt (damen) weiß xl, damen polo, damen-poloshirt weiß, HAKRO Damen-Poloshirt 'contrast performance', weiß, Gr. XS - 6XL, Hakro
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,58*
€ 20,23*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,18*
€ 20,39*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14,88*
€ 20,48*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,22*
€ 21,05*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 24,17*
€ 32,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0239017008
ab € 14,17*
Ähnlich
Hakro
0239017009
ab € 15,58*
Ähnlich
Hakro
0239017010
ab € 15,52*
Ähnlich
Hakro
0239017011
ab € 17,12*
Ähnlich
Hakro
0239017012
ab € 17,10*
Ähnlich
Hakro
0239017006
ab € 14,11*
Ähnlich
Hakro
0239017005
ab € 14,12*
Ähnlich
Hakro
0239017004
ab € 14,23*
Ähnlich
Hakro
0239017007
ab € 14,12*
Ähnlich
Hakro
0239017003
ab € 14,19*
Ähnlich
Hakro
0239027008
ab € 14,22*
Ähnlich
Hakro
0239027009
ab € 15,65*
Ähnlich
Hakro
0239027010
ab € 15,53*
Ähnlich
Hakro
0239027011
ab € 17,13*
Ähnlich
Hakro
0239027012
ab € 17,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.