Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen-Poloshirt 'performance', rot, Größen: XS - 6XL Version: XXL - Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Damen-Poloshirt 'performance', rot, Größen: XS - 6XL Version: XXL - Größe XXL
HAKRO Damen-Poloshirt 'performance', rot, Größen: XS - 6XL Version: XXL - Größe XXL
HAKRO Damen-Poloshirt 'performance', rot, Größen: XS - 6XL Version: XXL - Größe XXL
HAKRO Damen-Poloshirt 'performance', rot, Größen: XS - 6XL Version: XXL - Größe XXL
HAKRO Damen-Poloshirt 'performance', rot, Größen: XS - 6XL Version: XXL - Größe XXL
Artikel-Nr.:
     158-HA21602.XXL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0216002008
EAN/GTIN:
     4045981046414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Hakro Damen-Poloshirt performance rot funktionelles Piqué-Poloshirt mit Knopfleiste

Ausgewählte Version: XXL - Größe XXL

HAKRO Damen-Poloshirts "performance"

HAKRO "performance" Poloshirt in spezieller Damen-Passform!

  • hoch funktioneller Materialmix
  • mit verlängerter 4-Loch-Knopfleiste
  • besonders haltbar vernähte, bruchsichere Knöpfe
  • mit Leasingkoller für die einfache Kennzeichnung
  • einlaufvorbehandelt
  • bis 60° C waschbar, für gewerbliche Wäsche geeignet

Farben: weiß, rot, weinrot, orange, schwarz, braun, anthrazit, hellgrau, dunkelblau, hellgrün oder dunkelgrün

Material: Piqué aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, 200 g/m²

Größen: XS - 6XL


  • Version: XXL - Größe XXL
Weitere Informationen:
Baumwollanteil [%]:
50 %
Produktart:
Poloshirt
Produktkategorie:
T-Shirts und Poloshirts
Farbe:
rot
Typ:
Damen
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
50 %
Farbton:
rot
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Damen-Shirt, Damen-T-Shirts, Damenshirt, Unisex-PoloShirt, damen-t-shirts xxl, damen-t-shirts, HAKRO Damen-Poloshirt 'performance', rot, Größen: XS - 6XL, Hakro
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,80*
€ 20,48*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,80*
€ 20,49*
€ 4,90*
ab € 14,49*
€ 20,78*
9 Tage
197
€ 5,90*
ab € 16,21*
€ 22,35*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 23,94*
€ 31,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0216010008
ab € 14,40*
Ähnlich
Hakro
0216010009
ab € 15,94*
Ähnlich
Hakro
0216010010
ab € 15,91*
Ähnlich
Hakro
0216010011
ab € 17,43*
Ähnlich
Hakro
0216010012
ab € 17,48*
Ähnlich
Hakro
0216010006
ab € 14,39*
Ähnlich
Hakro
0216010005
ab € 14,51*
Ähnlich
Hakro
0216010004
ab € 14,41*
Ähnlich
Hakro
0216010007
ab € 14,48*
Ähnlich
Hakro
0216010003
ab € 14,40*
Ähnlich
Hakro
0216012008
ab € 14,51*
Ähnlich
Hakro
0216012009
ab € 15,87*
Ähnlich
Hakro
0216012010
ab € 15,88*
Ähnlich
Hakro
0216012011
ab € 17,40*
Ähnlich
Hakro
0216012012
ab € 17,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.