Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen-Poloshirt 'performance', weiß, Größen: XS - 6XL Version: 6XL - Größe 6XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Damen-Poloshirt 'performance', weiß, Größen: XS - 6XL Version: 6XL - Größe 6XL
HAKRO Damen-Poloshirt 'performance', weiß, Größen: XS - 6XL Version: 6XL - Größe 6XL
HAKRO Damen-Poloshirt 'performance', weiß, Größen: XS - 6XL Version: 6XL - Größe 6XL
HAKRO Damen-Poloshirt 'performance', weiß, Größen: XS - 6XL Version: 6XL - Größe 6XL
HAKRO Damen-Poloshirt 'performance', weiß, Größen: XS - 6XL Version: 6XL - Größe 6XL
Artikel-Nr.:
     158-HA21601.6XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0216001012
EAN/GTIN:
     4045981080128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Hakro Damen-Poloshirt performance weiß funktionelles Piqué-Poloshirt mit Knopfleiste

Ausgewählte Version: 6XL - Größe 6XL

HAKRO Damen-Poloshirts "performance"

HAKRO "performance" Poloshirt in spezieller Damen-Passform!

  • hoch funktioneller Materialmix
  • mit verlängerter 4-Loch-Knopfleiste
  • besonders haltbar vernähte, bruchsichere Knöpfe
  • mit Leasingkoller für die einfache Kennzeichnung
  • einlaufvorbehandelt
  • bis 60° C waschbar, für gewerbliche Wäsche geeignet

Farben: weiß, rot, weinrot, orange, schwarz, braun, anthrazit, hellgrau, dunkelblau, hellgrün oder dunkelgrün

Material: Piqué aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, 200 g/m²

Größen: XS - 6XL


  • Version: 6XL - Größe 6XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
6XL
Baumwollanteil [%]:
50 %
Produktart:
Poloshirt
Produktkategorie:
T-Shirts und Poloshirts
Farbe:
weiß
Typ:
Damen
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
50 %
Farbton:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen polo, HAKRO Damen-Poloshirt 'performance', weiß, Größen: XS - 6XL, Hakro
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 16,18*
€ 22,89*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,80*
€ 23,06*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,82*
€ 23,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,03*
€ 23,37*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 23,96*
€ 31,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0216010008
ab € 14,40*
Ähnlich
Hakro
0216010009
ab € 15,89*
Ähnlich
Hakro
0216010010
ab € 15,93*
Ähnlich
Hakro
0216010011
ab € 17,49*
Ähnlich
Hakro
0216010012
ab € 17,43*
Ähnlich
Hakro
0216010006
ab € 14,44*
Ähnlich
Hakro
0216010005
ab € 14,51*
Ähnlich
Hakro
0216010004
ab € 14,45*
Ähnlich
Hakro
0216010007
ab € 14,44*
Ähnlich
Hakro
0216010003
ab € 14,45*
Ähnlich
Hakro
0216012008
ab € 14,40*
Ähnlich
Hakro
0216012009
ab € 15,82*
Ähnlich
Hakro
0216012010
ab € 15,93*
Ähnlich
Hakro
0216012011
ab € 17,53*
Ähnlich
Hakro
0216012012
ab € 17,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.