Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Damen Poloshirt Cotton-Tec dunkelblau Größe: XS - 6XL Version: XL - Größe: XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Damen Poloshirt Cotton-Tec dunkelblau Größe: XS - 6XL Version: XL - Größe: XL
Hakro Damen Poloshirt Cotton-Tec dunkelblau Größe: XS - 6XL Version: XL - Größe: XL
Artikel-Nr.:
     158-HA21434.XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0214034007
EAN/GTIN:
     4045981096655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Hakro Damen Poloshirt Cotton-Tec dunkelblau pflegeleicht und aus temperaturregulierenden Funktionsfasern

Ausgewählte Version: XL - Größe: XL

Hakro Damen Poloshirt Cotton-Tec

hochwertig verarbeitet - atmungsaktiv und temperaturregulierend durch innovative Funktionsfasern.

  • pflegeleicht
  • Feuchtigkeit wird schnell nach Außen transportiert um zu Verdunsten
  • extrahaltbar angenähte bruchsichere Knöpfe
  • schmale 4-Loch-Knopfleiste

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester

Farben: schwarz, weiß, rot, royalblau und dunkelblau

Größen: XS - 3XL Damen


  • Version: XL - Größe: XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XL
Baumwollanteil [%]:
50 %
Produktart:
Poloshirt
Produktkategorie:
T-Shirts und Poloshirts
Typ:
Damen
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
50 %
Farbton:
dunkelblau
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 11,89*
€ 16,48*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,43*
€ 16,56*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12,00*
€ 16,64*
€ 5,90*
ab € 11,54*
€ 16,75*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 20,77*
€ 28,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0214012008
ab € 11,43*
Ähnlich
Hakro
0214012009
ab € 12,53*
Ähnlich
Hakro
0214012006
ab € 11,47*
Ähnlich
Hakro
0214012005
ab € 11,37*
Ähnlich
Hakro
0214012004
ab € 11,39*
Ähnlich
Hakro
0214012007
ab € 11,42*
Ähnlich
Hakro
0214012003
ab € 11,46*
Ähnlich
Hakro
0214028008
ab € 11,38*
Ähnlich
Hakro
0214028009
ab € 12,63*
Ähnlich
Hakro
0214028006
ab € 11,39*
Ähnlich
Hakro
0214028005
ab € 11,42*
Ähnlich
Hakro
0214028004
ab € 11,39*
Ähnlich
Hakro
0214028007
ab € 11,46*
Ähnlich
Hakro
0214028003
ab € 11,38*
Ähnlich
Hakro
0214040008
ab € 11,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.