Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Damen Poloshirt Cotton-Tec royalblau Größe: XS - 6XL Version: 3XL - Größe: 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Damen Poloshirt Cotton-Tec royalblau Größe: XS - 6XL Version: 3XL - Größe: 3XL
Hakro Damen Poloshirt Cotton-Tec royalblau Größe: XS - 6XL Version: 3XL - Größe: 3XL
Artikel-Nr.:
     158-HA21410.3XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0214010009
EAN/GTIN:
     4045981096532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Hakro Damen Poloshirt Cotton-Tec royalblau pflegeleicht und aus temperaturregulierenden Funktionsfasern

Ausgewählte Version: 3XL - Größe: 3XL

Hakro Damen Poloshirt Cotton-Tec

hochwertig verarbeitet - atmungsaktiv und temperaturregulierend durch innovative Funktionsfasern.

  • pflegeleicht
  • Feuchtigkeit wird schnell nach Außen transportiert um zu Verdunsten
  • extrahaltbar angenähte bruchsichere Knöpfe
  • schmale 4-Loch-Knopfleiste

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester

Farben: schwarz, weiß, rot, royalblau und dunkelblau

Größen: XS - 3XL Damen


  • Version: 3XL - Größe: 3XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
3XL
Baumwollanteil [%]:
50 %
Produktart:
Poloshirt
Produktkategorie:
T-Shirts und Poloshirts
Typ:
Damen
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
50 %
Farbton:
royalblau
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 12,99*
€ 18,37*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,73*
€ 18,68*
€ 5,90*
ab € 12,78*
€ 18,78*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 13,41*
€ 18,90*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 20,83*
€ 28,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0214012008
ab € 11,44*
Ähnlich
Hakro
0214012009
ab € 12,54*
Ähnlich
Hakro
0214012006
ab € 11,44*
Ähnlich
Hakro
0214012005
ab € 11,50*
Ähnlich
Hakro
0214012004
ab € 11,39*
Ähnlich
Hakro
0214012007
ab € 11,43*
Ähnlich
Hakro
0214012003
ab € 11,46*
Ähnlich
Hakro
0214028008
ab € 11,46*
Ähnlich
Hakro
0214028009
ab € 12,70*
Ähnlich
Hakro
0214028006
ab € 11,43*
Ähnlich
Hakro
0214028005
ab € 11,43*
Ähnlich
Hakro
0214028004
ab € 11,45*
Ähnlich
Hakro
0214028007
ab € 11,47*
Ähnlich
Hakro
0214028003
ab € 11,45*
Ähnlich
Hakro
0214040008
ab € 11,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.