Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen-Poloshirt 'CLASSIC', orange, Größen: XS - XXXL Version: S - Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Damen-Poloshirt 'CLASSIC', orange, Größen: XS - XXXL Version: S - Größe S
HAKRO Damen-Poloshirt 'CLASSIC', orange, Größen: XS - XXXL Version: S - Größe S
HAKRO Damen-Poloshirt 'CLASSIC', orange, Größen: XS - XXXL Version: S - Größe S
HAKRO Damen-Poloshirt 'CLASSIC', orange, Größen: XS - XXXL Version: S - Größe S
HAKRO Damen-Poloshirt 'CLASSIC', orange, Größen: XS - XXXL Version: S - Größe S
Artikel-Nr.:
     158-HA11027.S
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0110027004
EAN/GTIN:
     4045981056512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Hakro Damen-Poloshirt CLASSIC orange Piqué-Poloshirt aus 100 % Baumwolle

Ausgewählte Version: S - Größe S

HAKRO Damen-Poloshirt "CLASSIC"

HAKRO CLASSIC-Serie: Die Klassiker aus 100 % Baumwolle in großer Farbvielfalt!

  • aus langstapeliger, ringgesponnener und gekämmter Baumwolle
  • verlängerte 4-Loch-Knopfleiste
  • besonders haltbar vernähte, bruchsichere Knöpfe
  • einlaufvorbehandelt
  • bis 60 °C waschbar

Farben: weiß, rot, marineblau, schwarz, royalblau, grau-meliert, weinrot, orange, anthrazit, mittelgrün, dunkelblau, hellblau, mittelgrau, lavendel oder dunkelgrün

Material: 100 % Baumwolle, 200 g/m²

(grau-meliert: 85 % Baumwolle, 15 % Viskose)

Größen: XS - XXXL


  • Version: S - Größe S
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
S
Baumwollanteil [%]:
100 %
Produktart:
Poloshirt
Produktkategorie:
T-Shirts und Poloshirts
Farbe:
orange
Typ:
Damen
Material:
Baumwolle
Farbton:
orange
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Unisex-PoloShirt, damen polo, HAKRO Damen-Poloshirt 'CLASSIC', orange, Größen: XS - XXXL, Hakro
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,88*
€ 13,21*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 9,34*
€ 13,32*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,81*
€ 13,87*
9 Tage
62
€ 5,90*
ab € 9,92*
€ 14,01*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 16,43*
€ 22,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0110020008
ab € 8,88*
Ähnlich
Hakro
0110020009
ab € 10,17*
Ähnlich
Hakro
0110020006
ab € 8,86*
Ähnlich
Hakro
0110020005
ab € 8,86*
Ähnlich
Hakro
0110020004
ab € 8,85*
Ähnlich
Hakro
0110020007
ab € 8,89*
Ähnlich
Hakro
0110020003
ab € 8,86*
Ähnlich
Hakro
0110024008
ab € 8,95*
Ähnlich
Hakro
0110024009
ab € 10,20*
Ähnlich
Hakro
0110024006
ab € 8,90*
Ähnlich
Hakro
0110024005
ab € 8,87*
Ähnlich
Hakro
0110024004
ab € 8,86*
Ähnlich
Hakro
0110024007
ab € 8,93*
Ähnlich
Hakro
0110024003
ab € 8,84*
Ähnlich
Hakro
0110035008
ab € 8,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.