Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandclip für Gurtpfosten, zur Wandverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandclip für Gurtpfosten, zur Wandverschraubung
Wandclip für Gurtpfosten, zur Wandverschraubung
Wandclip für Gurtpfosten, zur Wandverschraubung
Artikel-Nr.:
     158-GT1011
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     GT1011
EAN/GTIN:
     4044589476005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurt-Wandclip
Gurt-Wandhalter
gurt wandclip
Wandclip für Gurtpfosten zum Einhängen von Gurtendstücken
wolk® Wandclip für Gurtpfosten

Wandclip für Gurtpfosten zur unkomplizierten Befestigung des Gurtendstücks einzelner Pfosten an Wänden.

  • Breite: 15 mm
  • Höhe: 100 mm
  • Tiefe: 7 mm
  • Farbe: schwarz
  • inklusive Montagematerial

Weitere Informationen:
Produktart:
Wandhalterung
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
Wandmontage | zum Verschrauben
Verbindungselement:
Gurt
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 3,24*
€ 5,15*
€ 4,95*
ab € 3,24*
€ 5,15*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.