Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtpfosten für den Außenbereich, Höhe: 92,5 cm, Gurtlänge: 3,0 m Version: 01 - gelb, Gurtband gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurtpfosten für den Außenbereich, Höhe: 92,5 cm, Gurtlänge: 3,0 m Version: 01 - gelb, Gurtband gelb/schwarz
Gurtpfosten für den Außenbereich, Höhe: 92,5 cm, Gurtlänge: 3,0 m Version: 01 - gelb, Gurtband gelb/schwarz
Gurtpfosten für den Außenbereich, Höhe: 92,5 cm, Gurtlänge: 3,0 m Version: 01 - gelb, Gurtband gelb/schwarz
Gurtpfosten für den Außenbereich, Höhe: 92,5 cm, Gurtlänge: 3,0 m Version: 01 - gelb, Gurtband gelb/schwarz
Gurtpfosten für den Außenbereich, Höhe: 92,5 cm, Gurtlänge: 3,0 m Version: 01 - gelb, Gurtband gelb/schwarz
Gurtpfosten für den Außenbereich, Höhe: 92,5 cm, Gurtlänge: 3,0 m Version: 01 - gelb, Gurtband gelb/schwarz
Gurtpfosten für den Außenbereich, Höhe: 92,5 cm, Gurtlänge: 3,0 m Version: 01 - gelb, Gurtband gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     158-GT1009.01
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     GT1009.01
EAN/GTIN:
     4044589476166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurtpfosten für den Außenbereich Kunststoffpfosten mit zwei Gurten in verschiedenen Farben

Ausgewählte Version: 01 - gelb, Gurtband gelb/schwarz

Gurtpfosten für den Außenbereich wolk®

Der hochwertige wolk® Kunststoff-Absperrpfosten eignet sich ideal für das zuverlässige Absperren und Leiten von Menschenmengen oder abgesperrten Bereichen. Ideal für den Außenbereich und rund um Baustellen.

  • stabiler Kunststoffpfosten mit zwei Gurten
  • stufenlos ausziehbares Gurtband
  • ausziehbar bis 3,0 m
  • kein Zurückschnacken des Gurtes beim lösen
  • integrierter 4-Wege-Kassette
  • Gurtende mit Klippverrieglung
  • Bodenteller aus recyceltem Kunststoff
  • für den Innen- und Außenbereich
  • Gesamthöhe: 92,5 cm
  • Gurtbandbreite: 4,8 mm

  • Version: 01 - gelb, Gurtband gelb/schwarz
Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
6,4
Gurtbreite [cm]:
4,8
Höhe ü. Flur [cm]:
92,5
Produktart:
Gurtabsperrpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
gelb/schwarz
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Einsatzbereich:
Innenbereich | Außenbereich
Farbe Gurt:
gelb/schwarz | rot/weiß
Form:
rund
Kopf:
Flachkopf
Verbindungselement:
Gurt
Material:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 84,56*
€ 108,22*
€ 4,95*
ab € 84,56*
€ 108,22*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,22*
€ 128,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,58*
€ 128,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,47*
€ 123,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,43*
€ 118,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.