Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtpfosten Edelstahl hochglanz poliert, Höhe: 95,5 cm, Gurtlänge: 3,0 m Version: 02 - rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurtpfosten Edelstahl hochglanz poliert, Höhe: 95,5 cm, Gurtlänge: 3,0 m Version: 02 - rot
Gurtpfosten Edelstahl hochglanz poliert, Höhe: 95,5 cm, Gurtlänge: 3,0 m Version: 02 - rot
Gurtpfosten Edelstahl hochglanz poliert, Höhe: 95,5 cm, Gurtlänge: 3,0 m Version: 02 - rot
Gurtpfosten Edelstahl hochglanz poliert, Höhe: 95,5 cm, Gurtlänge: 3,0 m Version: 02 - rot
Gurtpfosten Edelstahl hochglanz poliert, Höhe: 95,5 cm, Gurtlänge: 3,0 m Version: 02 - rot
Gurtpfosten Edelstahl hochglanz poliert, Höhe: 95,5 cm, Gurtlänge: 3,0 m Version: 02 - rot
Gurtpfosten Edelstahl hochglanz poliert, Höhe: 95,5 cm, Gurtlänge: 3,0 m Version: 02 - rot
Artikel-Nr.:
     158-GT1006.02
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     GT1006.02
EAN/GTIN:
     4044589476111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurtpfosten Edelstahl hochglanz poliert hochwertiger Metallpfosten, Gurt in verschiedenen Farben

Ausgewählte Version: 02 - rot

Gurtpfosten wolk®

Der zeitlos designte wolk® Edelstahl-Absperrpfosten eignet sich ideal für das zuverlässige Absperren und Leiten von Menschenmengen oder abgesperrten Bereichen.

  • Edelstahlpfosten
  • stufenlos ausziehbares Gurtband
  • ausziehbar bis 3,0 m
  • kein Zurückschnacken des Gurtes beim lösen
  • integrierter 2-Wege-Kassette
  • Gurtende mit Klippverrieglung
  • für den Innen- und temporären Außenbereich
  • Bodenteller aus Eisen mit Schutzgummi und Edelstahlabdeckung

Technische Daten:

  • Material: Edelstahl, hochglanz poliert
  • Bodenteller: inkl. Abdeckplatte in Pfostenfinish
  • Ø Bodenteller: 35,0 cm
  • Ø Pfosten: 6,35 cm
  • Höhe Bodenteller: 3,0 cm
  • Pfostenhöhe: 95,5 cm
  • Gurtbreite: 4,8 cm
  • Gurtlänge: 3,0 m
  • Gurtmaterial: Polyester

Geeignet für viele Gelegenheiten und Anlässen.


  • Version: 02 - rot
Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
6,4
Gurtbreite [cm]:
4,8
Produktart:
Gurtabsperrpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Einsatzbereich:
Innenbereich
Farbe Gurt:
schwarz | rot
Form:
rund
Kopf:
Flachkopf
Verbindungselement:
Gurt
Material:
Edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 81,00*
€ 103,70*
€ 4,95*
ab € 81,00*
€ 103,70*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,70*
€ 123,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,50*
€ 118,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.