Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria Auto-Feuerlöscher PDE1GA Inhalt: 1 kg, Brandklasse A/B/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gloria Auto-Feuerlöscher PDE1GA Inhalt: 1 kg, Brandklasse A/B/C
Gloria Auto-Feuerlöscher PDE1GA Inhalt: 1 kg, Brandklasse A/B/C
Gloria Auto-Feuerlöscher PDE1GA Inhalt: 1 kg, Brandklasse A/B/C
Artikel-Nr.:
     158-GL2032
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     001393.0000
EAN/GTIN:
     4006325674175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Feuerlöscher-Halter
Gloria Auto-Feuerlöscher PDE1GA handlicher Pulverlöscher dank der kompakten Bauweise
Gloria Auto-Feuerlöscher

handliche Feuerlöscher für den Einsatz am KFZ, in der Werkstatt oder der Küche.

  • mit Handhebelarmatur und Manometer
  • prüf- und nachfüllbar
  • Einhand-Komfortbedienung
  • nach DIN EN 3

Technische Daten 1 kg:

Inhalt: 1 kg Löschpulver

Brandklasse: 8A, 34B und C

Löscheinheit: 2 LE

Arbeitstemparatur: -30 bis 60 grad

Gewicht in kg: 2,1 kg

Maße (B x H in cm): 9,5 x 28 cm

 

Technische Daten 2 kg:

Inhalt: 2 kg Löschpulver

Brandklasse: 13A, 70B und C

Löscheinheit: 4 LE

Arbeitstemparatur: -30 bis 60 grad

Gewicht in kg: 3,4 kg

Maße (B x H in cm): 15,5 x 33 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
9,5
Gewicht [kg]:
2,1
Höhe [cm]:
28,0
Norm:
DIN EN 3
Produktart:
Autolöscher
Produktkategorie:
Feuerlöscher
Arbeitstemperatur [Grad]:
-30 bis 60
Brandklasse:
A | B | C
Einsatzbereich:
KFZ | Küche | Werkstatt
Löschinhalt:
1 kg
Löschmitteleinheiten [LE]:
2
Technik:
Dauerdrucktechnik
Löschleistung:
8A | 34B
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 21,45*
€ 29,32*
€ 4,95*
ab € 21,57*
€ 29,32*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.