Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Gitternetzfolie transparent für 12kg Feuerlöscher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLORIA Gitternetzfolie transparent für 12kg Feuerlöscher
GLORIA Gitternetzfolie transparent für 12kg Feuerlöscher
GLORIA Gitternetzfolie transparent für 12kg Feuerlöscher
Artikel-Nr.:
     158-GL2024
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     902210.0000
EAN/GTIN:
     4006325217730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher-Schutzhaube
Feuerlöscherschutzhaube
Schutzhaube Feuerlöscher
feuerlöscher-schutzhaube 12kg
GLORIA Feuerlöscher Schutzhaube Gitternetzfolie für 12 kg Feuerlöscher
GLORIA Gitternetzfolie

zum Schutz von Feuerlöschern bei der Wandmontage

  • transparente Schutzhülle
  • mit Gummizug
  • schützt vor Verschmutzungen

Weitere Informationen:
Produktart:
Schutzhaube
Produktkategorie:
Feuerlöscher
Farbe:
transparent
geeignet für:
12 kg Feuerlöscher
Marke:
Gloria
Material:
Gitternetzfolie
Weitere Suchbegriffe: feuerlöscher schutzhaube, Gloria
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,14*
€ 24,87*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 18,60*
€ 25,54*
€ 4,95*
ab € 18,71*
€ 25,54*
€ 4,90*
ab € 31,70*
€ 42,14*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA Werke
902200.0000
ab € 11,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.