| |
|
| Artikel-Nr.: 158-GL2023 Herst.-Nr.: 902200.0000 EAN/GTIN: 4006325217723 |
| | |
|
| | |
| GLORIA Feuerlöscher Schutzhaube Gitternetzfolie für 6 kg Feuerlöscher GLORIA Gitternetzfolie zum Schutz von Feuerlöschern bei der Wandmontage - transparente Schutzhülle
- mit Gummizug
- schützt vor Verschmutzungen
Weitere Informationen: | | Produktart: | Schutzhaube | Produktkategorie: | Feuerlöscher | Farbe: | transparent | geeignet für: | 6 kg Feuerlöscher | Marke: | Gloria | Material: | Gitternetzfolie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 9,03* | € 12,19* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 9,28* | € 13,00* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 9,61* | € 13,23* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 9,51* | € 13,28* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 14,44* | € 19,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|