Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Pulver Feuerlöscher Brandklasse A/B/C, 6kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLORIA Pulver Feuerlöscher Brandklasse A/B/C, 6kg
GLORIA Pulver Feuerlöscher Brandklasse A/B/C, 6kg
GLORIA Pulver Feuerlöscher Brandklasse A/B/C, 6kg
Artikel-Nr.:
     158-GL2011
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     801941.0000
EAN/GTIN:
     4006325229009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
GLORIA Pulver-Feuerlöscher mit Schlagknopfauslösung und Löschpistole
GLORIA Pulver Feuerlöscher Pro-Line

Tragbarer Pulver-Aufladefeuerlöscher mit Schlagknopfauslösung und Löschpistole

  • zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B, C
  • Aufladetechnik
  • bewährte Schlagknopfarmatur mit ergonomisch geformtem, extrem stabilem Tragegriff
  • wiederbefüllbare, innenliegende CO² -Treibmittelflasche
  • schlagfester Kunststoff-Fußring mit Löschpistolenaufnahme
  • Wandhalter mit je zwei Aufhängungen
  • Brandklasse: A,B,C
  • Funktionsbereich: -30°C bis +60°C

Einsatzbereiche: Werkstätten, Tankstellen, Garagen, Industrie, etc

 

Feuerlöschgeräte nach Unterabschnitt 8.1.4.4 Satz 2 ADR sind ab dem Herstellungsdatum und danach ab dem Datum der nächsten auf dem Feuerlöschgerät angegebenen Prüfung in zeitlichen Abständen von längstens zwei Jahren zu prüfen.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
30,0
Gewicht [kg]:
9,8
Höhe [cm]:
51,0
Norm:
DIN EN 3
Produktart:
Pulverlöscher
Produktkategorie:
Feuerlöscher
Arbeitstemperatur [Grad]:
-30 bis 60
Einsatzbereich:
Werkstätten, Tankstellen, Garagen, Industrie
Löschinhalt:
6 kg
Löschmitteleinheiten [LE]:
10
Technik:
Aufladetechnik
Marke:
Gloria
Löschleistung:
34A | 233B
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 83,74*
€ 93,60*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,75*
€ 93,61*
€ 5,95*
ab € 83,26*
€ 96,77*
Frei Haus
ab € 90,69*
€ 99,99*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 121,60*
€ 136,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,24*
€ 162,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,68*
€ 161,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,03*
€ 151,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,60*
€ 144,70
pro Stück
1 Stück enthält 6.000 Gramm (ab € 0,02027* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 50,17*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 156,98*
Zubehör
GLORIA
300150.0000
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.