Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorfahrt VZ 301, Maße (LxB): 100 x 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorfahrt VZ 301, Maße (LxB): 100 x 100 cm
Vorfahrt VZ 301, Maße (LxB): 100 x 100 cm
Vorfahrt VZ 301, Maße (LxB): 100 x 100 cm
Vorfahrt VZ 301, Maße (LxB): 100 x 100 cm
Vorfahrt VZ 301, Maße (LxB): 100 x 100 cm
Vorfahrt VZ 301, Maße (LxB): 100 x 100 cm
Artikel-Nr.:
     158-GK1550
Hersteller:
     Premark
Herst.-Nr.:
     VZ 301 Maße (LxB): 100 x 100 c
EAN/GTIN:
     4044589526274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
301 (Richtzeichen)
4 (Gefahrzeichen)
Richtzeichen Vorfahrt
301 (richtzeichen)
Premark thermoplastische Bodenmarkierung Vorfahrt VZ 301
PREMARK® Vorfahrt VZ 301

Das PREMARK® Verkehrszeichen kann zu jeder Zeit einfach und schnell verlegt werden und dient der Markierung der Vorfahrt. PREMARK® Markierungen sind unabhängig von Straßentemperaturen und zeichnen sich durch bis zu 8-mal längere Lebensdauer als herkömmliche Straßenmarkierungen aus. Alle Produkte sind BAST-geprüft und belasten die Umwelt nicht.

  • vorgefertigt und verlegbereit
  • zu jeder Jahreszeit verlegbar
  • hohe Qualität mit langer Lebensdauer
  • extrem beständig und abriebfest
  • retroreflektierend dank eingearbeiteter Reflexperlen
  • widerstandsfähig gegen Benzin, Öl, Auftausalz, Frost etc.
  • auf jedem Straßenbelag anwendbar

Anwendung: Die Oberfläche von Steinen und anderen Unsauberkeiten bereinigen. Anschließend ggfs. Feuchtigkeit auf dem Untergrund mit einem Gasbrenner beseitigen. PREMARK® Markierung auslegen und mit einem Gasbrenner fixieren. 10 Minuten abkühlen lassen dann sofort befahrbar.

Wichtig: Primer verwenden bei folgenden Untergründen

  • Thermo Primer (GK1245) - Alter Asphalt mit wenig bis keinem Bitumen
  • Viaxo® Primer (GK1250) - Alle anderen Untergründe ohne Bitumen wie z.B Naturstein, Metall, Beton und Fliesen

Achtung: Die Verarbeitungstemperatur sollte mindestens 10°C betragen. Falls eine Premark-Markierung aufgrund von kalten Temperaturen zerbricht, stellt dies keineswegs eine Beeinträchtigung dar. Hierzu legt man einfach die Bruchstellen zusammen und sie verschmelzen beim Aufbrennen wieder miteinander.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
100,0
Länge [cm]:
100
Produktart:
Thermoplastische Markierung
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Befestigungsart:
erhitzen
Eigenschaft:
witterungsbeständig | überfahrbar | abriebfest
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 152,79*
€ 189,86*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 152,57*
€ 189,86*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,86*
€ 225,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,39*
€ 221,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,78*
€ 213,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,38*
€ 201,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,57*
€ 181,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.